名称可溶性デンプン
等級一級
仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(C6H10O5)n
化学組成(C6H10O5)n
アズワン品番2-3647-68
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9005-84-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗浄後の清浄度を簡単にチェック!
食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙
種別セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称よう素溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式I
化学組成I
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3128-04
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称D(+)-Glucose
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H12O6
濃度(%)≧98.0
化学組成C6H12O6
アズワン品番89-0064-05
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量180.16
CAS登録番号50-99-7
分子式C6H12O6
別称ぶどう糖
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。
公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚
型式5型
測定範囲5、10、20、30meq/kg
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
カラーチャート目盛5、10、20、30
測定原理ヨウ素でんぷん反応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.51MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
可溶性の澱粉です。
タイプ一般細菌用
アズワン品番63-6532-44
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
容量(g)0.15(1袋)
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25袋)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
¥159
税込¥175
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。
TGK品番567-44-01-25
長さ(mm)70
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
清掃・洗浄作業の効果確認に
残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。
綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。
寸法(mm)310×410×130
保存方法4~25℃(暗所)
アズワン品番2-8945-11
1袋(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗浄度の判定が色で簡単に行えます。
目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
アズワン品番6-8661-01
セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個
キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
1箱(200本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1箱(200g×6個)
¥1,598
税込¥1,726
6日以内出荷
ヤマトエコロジー商品シリーズ「ECOMMU」対応商品です。ヤマト糊は、天然系の原料「植物性でんぷん」を創業以来使っており、自然から生まれた地球にやさしい糊です。再資源材料100%の部品使用。しぼりだして、手で塗るタイプ!手作業の楽しさを思い出させてくれます。
質量(g)100
材質主成分:でんぷん、容器:再生PE、キャップ:PE
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 209
1本(100g)
¥119
税込¥131
当日出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
1箱(240g×10個)
¥1,298
税込¥1,402
5日以内出荷
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄!
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍
使用場所キッチン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード