木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET)
スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」
本体質量(g)265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン機能○
アレルギー特定原材料等 28品目不使用の安心して食べられる玄米トマトリゾットです。
種類米類
内容量(g)230
カロリー(kcal)145
保存期間(年)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥26,980
税込¥29,138
3日以内出荷
鶏肉の旨味とトマトの酸味がマッチした洋風煮物です
用途非常時の食料品の備えとして
種類おかず・汁物
カロリー(kcal)77
容量(g)130
アレルギー小麦、乳、鶏肉、大豆、牛肉
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥22,980
税込¥24,818
3日以内出荷
塩分控えめでさっぱりとした味付けで仕上げました
用途非常時の食料品の備えとして
種類おかず・汁物
カロリー(kcal)164
容量(g)100
アレルギー小麦、乳、卵、大豆、牛肉、豚肉
賞味期限5年7ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥24,980
税込¥26,978
3日以内出荷
ブランケット、マスク、保存水、保存食がコンパクトにまとまっております。非常時にすぐに持ち出すことが可能です。
用途非常時の備蓄として
セット内容ビスケットバー×9個、ブランケット×1枚、マスク×1枚、保存水×3本
カロリー(kcal)274/1食
アレルギー乳、 小麦、 落花生
保存期間(年)5年6か月(製造日より)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8セット)
¥31,980
税込¥34,538
4日以内出荷
うるおい髪に「リセット」×「デザイン」”…すぎない”質感のパーマスタイルを再現します。
カラーやパーマの繰り返しなどによるダメージを、髪の内部からリセット。
うるおい感と束感を持った、”…すぎない”質感のパーマスタイルをデザイン。
指通り・手触りの良さを実感できる、うれしいスタイリング。
まとまりのあるナチュラルなスタイルや、ゆるやかなパーマスタイルに仕上げるフォーム。
仕様加水分解卵殻膜(保湿成分)配合
種別フロートパフ
シリーズウェーボ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード