とめる!綴じる!吊り下げる!多機能輪ゴム。輪ゴムとホルダーの機能が合体!袋物の口を締めた後、吊り穴でフックに掛けられます。
色カラーアソート
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える!
材質(本体)シリコンゴム
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)ABS樹脂
材質(ワイヤー部)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。
巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。
タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。
何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。
アイデア次第で様々な使い方が可能です。
色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として
内径(Φmm)44.5
番手#18×3
輪ゴムが絡まらないスグレモノ。
輪ゴムがからまず、一本づつはずせます。
耐荷重(g)150
仕様ブリスター仕様、補助鉄板付
材質ABS樹脂
質量(g)28.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×44×35
フック固定
使用可能目安金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
くり返し使える
色アソート
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-20~180
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質ナイロン
仕様白色
2018年トラスコ掲載ページ10 0449
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
ご家庭で使い勝手のよいコンパクトなケース入りです。 ノベルティとしても。 約200本入り。 ピンク・グリーン・イエロー・バイオレットの4色のアソートです。
材質天然ゴム
切り幅(mm)1.1
メーカー商品コード003499801
輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途輪ゴム用
耐荷重(kg)0.5
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ45×35
質量(g)40
タイプノンキャラ
取付け方法マグネット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。
用途書類整理。見本帳のまとめ。
材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)1.1
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
関連キーワード