塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質HDPE
色ブラック
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ
トラスコ品番855-1529
材質ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様とんがりキャップ仕様
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色白
耐熱温度(℃)80
中栓無
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質PET
色透明
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質PE
色半透明
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)49
質量(g)8.4
口内径(Φmm)7.7
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
目盛なし
色白
容量(mL)200
材質HDPE
幅(mm)55
高さ(mm)220
質量(g)26
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
アズワン品番65-2315-05
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
アズワン品番65-2315-04
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)49
質量(g)8.4
口内径(Φmm)吐出部:7.7
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ピレスロイド系殺虫成分不使用のシラミ駆除製品
薬剤抵抗性のシラミやシラミの卵にも効果があります。
卵にも効くので再発生を予防
ピレスロイド系殺虫成分界面活性剤パラベンアルコール香料着色料フリーの無添加処方です。お子様にもオススメ
乾いた髪に直接塗り拡げるヘアローションタイプ。
ローションが目に入るのを防ぐヘアバンド、卵をとりのぞく2way専用クシ付き。
塗布後5分経ったら通常のシャンプーで洗い流せばOK。
※シャンプータイプではありません。
【アタマジラミを駆除するメカニズム】
(1)ローションがシラミを包み込む
(2)ジメチコンでコーティングされ、動けなくなる
(3)体内の水分が排出できなくなり致死:物理的作用で効くから「薬剤抵抗性のシラミや卵にも効く」
【有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)とは】
ジメチコンのシラミ駆除剤は、シラミに対して、従来の薬剤より優れた効果を発揮しますが(メーカー比)、人への作用が緩和である「医薬部外品」です。
ジメチコンは、ヘアケア、ボディケア製品に、幅広く使われている成分です。
【防除用医薬部外品】
【販売名】アースシラミとりローション
【効能効果】アタマジラミの駆除
用途【ご使用前に】
※必ず乾いた髪の状態で使用してください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(1)必要なものをそろえます。
箱の中に入っているもの(ご確認ください):ローション、とんがりキャップ、ヘアバンド、2way専用クシ、使用説明書
ご自分で用意していただくもの:化粧ケープかタオル、ティッシュペーパー等、新聞紙等の敷物、時計、汚れてもかまわないタオル、洗髪用シャンプーとリンス等
(2)汚れ対策をしてください。
1,衣服を着たまま使用する場合、汚れてもかまわない前あきの衣服を着てください。
2.化粧ケープかタオルで衣服をガードします。
※液がたれて落ちたときのために、汚れてもかまわないタオルを、重ねて肩や首に巻くことをおすすめします。
3.メガネ、コンタクトレンズやアクセサリー等は、はずしてください。
4.浴室で使用するか、その他の場所で使用する場合は、新聞紙等を、床や洗面台等に敷いてください。
※衣服、たたみ、じゅうたん、壁、家具等にローションがつくと、シミになる場合があります。
【使用方法】
(1)頭髪は濡らさず、乾いた状態で使用してください。ローションが目に入らないように、付属のヘアバンドをなるべく髪にかからないようにおでこに着用してください。
(2)丸キャップを取り、とんがりキャップを付けてください。
(3)とんがりキャップの黒い部分をおさえ、白いフタのみはずしてください。毛の生え際に十分いきわたるように、また全体に均等になるように塗布してください。ヘアバンドと接している部分は、ヘアバンドをもちあげ、髪に十分ローションがいきわたるようにしてください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(4)1回の使用量の目安は25mLから50mL程度になります。
(5)目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。
(6)水またはぬるま湯で十分に洗い流し、通常のシャンプーで洗髪してください。気になる場合は、2回シャンプーしてください。
(7)使い終わった後は、フタをしっかりしめて保管してください。
(8)この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返してください。
※卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透し、効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3回繰り返して使用してください。
※本剤を使用しない日は通常のシャンプーやリンスを使用してください。
【2way専用クシの使用方法】
卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついて取れにくいので、添付の専用クシでていねいに取ってください。専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください。(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます。)
【2way専用クシとヘアバンドの処理方法】
専用クシとヘアバンドは使用後、55度以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を完全に殺卵し、乾かしてから再使用してください。(80度以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがあります。)ヘアバンドのベタつきが気になる場合は、お湯につけた後、石けんや衣料用洗剤で洗ってから乾かしてください。
成分シクロペンタシロキサン、他1成分
タイプローション
使用の目安25mL~50mL程度
香り無香料
有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)4.0%
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
効果アタマジラミの駆除
1個(150mL)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
関連キーワード