こんなお得な商品も!
ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。
両開きで出し入れがしやすいです。
フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。
充電式丸のこ125mmが収納可能です。
丸のこが水平に収納可能です。
安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845
質量(kg)2.1
色レッド/ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)
トラスコ品番487-2614
質量(kg)3.5
色(フタ)ブルー、(本体)ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)38
耐荷重(kg)500
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)347
外寸法・奥行(mm)359
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。
長さ・幅・高さをワイドに設計。
本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。
出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。
オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。
フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。
スタッキング可能。
浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。
小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付)
L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。
高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584
材質バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機械の修理・点検時にご使用ください。
材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂
トラスコ品番107-8633
寸法(mm)603×650×13(×4面)
1セット
¥46,980
税込¥51,678
14日以内出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め
爪の届く長さ(mm)70
被引き抜き物の直径最小(mm)40
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番164-7121
質量(g)600
破断荷重(kN)25
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
20リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293
質量(kg)2.38
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)2380
タイプ中皿あり
容量(L)20
寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227
寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192
トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)293
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)293
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番368-3508
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め
質量(g)700
爪の届く長さ(mm)100
被引き抜き物の直径最小(mm)40
破断荷重(kN)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
質量(kg)3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350
外寸法・幅(mm)210
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)320
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。
収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。
清掃作業や各種作業時の安全確保に。
材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP
トラスコ品番811-5915
寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H)
質量(kg)2.5
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番826-4241
寸法(mm)680×750
全長(mm)2767
質量(kg)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
フタは、使い方が選べる2way オープンタイプ。約96 度の角度で通常開閉ができ、さらに左横にスライドさせると約225 度まで大きく開きます。中皿には200mm の工具が収納可能です。中皿はスライド可能で、下の収納物も簡単に取り出せます。移動時には中皿が安定するよう、スライドストッパー付き。付属の中皿用仕切板は、本体部でも使用可能。
セット内容中皿(1 個)、中皿用仕切板(1 枚)、本体用仕切板(1 枚)
質量(kg)2
色レッド/ブラック
容量(L)約14.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×248×262
関連資料(0.51MB)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×160×223 (中皿使用時155mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
仕様キャップボルト付
トラスコ品番283-5908
適合本体ABT90
全長(mm)112.5
材質/仕上特殊鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定
使用温度範囲(℃)-50~150
粘度(mPa・s[cP])110~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10
推奨ねじ径M20以下
液色青
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(μm)40
基材PET#25
粘着剤ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.056
仕様巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)72.5
基材セロハン
粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.051
材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)45g
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.99
引張強度(N/10mm)43.1
両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.054
基材セロハン
伸度(%)27
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)40.9
一般のテープカッター台でご使用することができます。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.053
材質/仕上基材:OPP、粘着剤:ゴム系
質量(g)222g
長さ(m)200
粘着力(N/10mm)2.87
引張強度(N/10mm)32.6
OPP基材で耐水性にすぐれています。
用途サラダカップのフタ止め固定用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.062
基材ポリプロピレン
伸度(%)160
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2
引張強度(N/10mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
キーボードカバー デスクトップ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
材質シリコーン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
機能【抗菌加工】○
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質ABS
長さ(mm)170
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
消費電力(W)3.6
光束(Lm)504
電球の種類LED
コード長さ(m)1.8
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ
トラスコ品番820-4965
電源(V)AC100
全高(mm)403
光源3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテールです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
トラスコ品番781-4801
材質基材:OPP、粘着剤:アクリル系
幅(mm)12
厚さ(mm)0.045
色透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/25mm)55
引張強度(N/10mm)22
粘着力(N/25mm)11
使用条件切断にはカッターが必要
1箱(200巻)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
マットカッター45度用替刃。独自のV型刃。
材質(刃)SKS-7
適合本体マットカッター45度簡単マットカッター45度
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様差込口:平3ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンブンコ専用 交換用カッターマット。 4本入りで経済的。 定期的なカッターマットの交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。セッティングが簡単!。・引き抜き…レールカバーを外して、本体から引き抜くだけ。・ 差し込み…新しい面に差し替えて、本体の奥までしっかりと差し込みレールカバーをセットするだけ。[ご使用上の注意] ハンブンコ専用のカッターマットを本体にセットしないと、用紙は切れません。 カッターマットの溝が深くなると、紙が切れにくくなります。 切れ味が悪くなったら、カッターマットの面または向きを変えてください。[カッターマットセッティング時の注意]。・ ハンブンコ本体からピンが出ているので、カッターマット本体の中心にある丸穴をピンにしっかりと差し込んでください。・ ピンにはまらず浮いている場合には、差し込み直してください。
材質ABS
刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184
刃渡り(mm)65
色ホワイト/ブルー
仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付、フッ素コート
材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)1.8
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足首をしっかりとガードするミッドカットモデル。着脱が容易なカッティング(かかと部)。背面に反射材を使用し安全性アップ。
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)12(26.0cm)
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)415(25.0cm)
足幅4E
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ