25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組 ANEX 動画あり
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具 全長(mm)154 軸長(mm)65 ハンドル径(Φmm)20 ハンドル長さ(mm)78 質量(g)53 適合+0ネジ用(M1~2.6)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


No.3610-N なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1950-35 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

AK-23N-0 なめた精密ネジはずしビット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1969-29 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)105 トラスコ品番483-3350 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 軸長(mm)30 適合ねじM2~M4 差込角対辺(mm)6.35
1セット
569 税込626
当日出荷

ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
1本
349 税込384
4日以内出荷

DBZ-21 ネジザウルスバズーカセット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

No.3985 ワニドラJr ANEX 動画あり
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm)(+)1×23 商品構成単品 関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
719 税込791
当日出荷

ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

No.3985 ワニドラJr ANEX 動画あり
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm)(+)2×23 商品構成単品 関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
729 税込802
当日出荷

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス用 トラスコ品番101-9903 材質鉱物油 質量(g)6 アズワン品番65-1969-63
1個
359 税込395
当日出荷

なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード ANEX 動画あり
刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品 セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジ アズワン品番65-1969-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
欠品中

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)85 トラスコ品番469-8703 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 質量(g)25 適合ねじM3~M6 差込角対辺(mm)6.35
1セット
529 税込582
当日出荷

No.3985 ワニドラJr ANEX 動画あり
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm)(-)6×23 商品構成単品 関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
729 税込802
当日出荷

No.3985 ワニドラJr ANEX 動画あり
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm)(+)3×23 商品構成単品 関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
749 税込824
当日出荷