軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます
トラスコ品番851-0798
材質アルミ
質量(kg)1.7
アズワン品番64-8713-16
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)
作業幅(mm)1200
1セット(2本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番411-5601
材質刃先:ステンレス、柄:木
質量(kg)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)1500
先幅(mm)660
質量(g)1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
コンクリート等の打設時のナラシ作業に最適です。サイズ巾が655mmなので、小回りがききやすく入りにくい場所などのならし作業に。軽くて丈夫なアルミ製トンボ。トンボ作業ができない狭い場所や、鉄筋などの立ち上がりが多い場合に役立ちます。柄は着脱できる1本ものタイプです。(取り付け時はプラスドライバーが必要です)
用途土間や基礎などのコンクリートならし
幅(mm)655
厚さ(mm)(頭部)25
質量(kg)1.1
奥行(mm)(頭部)60
柄長さ(mm)1300
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)400
質量(kg)1.06
板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)80
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。
柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。
特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に
材質アルミ材・伸縮柄
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金
爪長さ(mm)110
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に
全長(mm)1660
先幅(mm)550
質量(kg)1.18
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)30
頭部板厚(mm)3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)260
トラスコ品番411-5881
質量(kg)1.1
材質(柄部)木
材質(刃)鋼付
爪長さ(mm)158
刃渡り(mm)260
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに
材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番851-0745
長さ(mm)木柄:1350
全長(mm)1390
質量(kg)1.0
高さ(mm)100
先幅(mm)610
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オリジナル商品のヒット作!
ならし用のトンボに波状の切込を付けています。
この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。
大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。
幅(mm)600
寸法(mm)ハンドル接続部:100
土間の引き作業に最適なトンボ。
平面幅が広く正確なレベルが出しやすくなっています。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)42
タイプL型
奥行(mm)90
柄長さ(mm)1000~1600
関連キーワード