10,227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品吸引ノズル 測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 アズワン品番2-3484-01 連続測定約7時間 サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm)74×167.5×35 質量(g)250(電池含まず) 電源単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量最大32732data残量%表示 検知原理半導体ガスセンサ サンプリングノズルを通しての連続吸引 記憶データ数511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質ポリエステルフィルム 寸法(mm)250×250 容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
1袋(100枚)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲0~999 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量350±100mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
6日以内出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量約350mL/min 電源単三電池 付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル トラスコ品番177-2573 測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] 質量(g)約640(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) 表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く) デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード) データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量400±150mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと) 外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ 測定モードモニタリングモード、バッチモード 採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源単3乾電池×3本 寸法(mm)60×40×140 測定範囲000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレスチェッカー EB100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19 材質(本体)ABS、PC 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
保管環境冷蔵
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理中に出る生ごみの処理に! 冷蔵庫で気になるにおいの食品に! 東洋紡の折れるポリエステルフィルム「オリエステル」素材使用。 環境にもやさしいニオイを漏らさないポリエステル製フィルム100%の袋です。 中身が確認できる、透明の袋。 袋の口の部分をギュッと数回ねじるだけで袋の口が閉まり、結ぶ手間がいりません。 袋の口を結んでいないので何度も開け閉めができ、おむつ替えのたびに袋を替えなくてもOK! 袋の中のニオイが気にならないだけでなく、袋の外側のニオイが中に入らない素材を使用しているのでニオイ移りも防ぐことができます。 燃焼時にダイオキシンが発生しないので人と地球にやさしいエコロジー製品です。
用途キッチン用 材質飽和ポリエステル樹脂 厚さ(mm)0.013 透明 耐冷温度(℃)-50
1箱(60枚×60袋)ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手についた臭いをとるためのステンレス製石鹸です。
用途農作業や魚釣りの後にもオススメです。 。洗剤を使わないので環境に優しく経済的です。ステンレス製で錆びづらく、半永久的に使用できます。【使い方】普通の石鹸の要領で水を流しながら20~30秒ほどソープをこすりあわせるとイオンが発生します。発生したイオンが臭いの分子と結びつき、水と一緒に流されて臭いがとれます。 材質18-8ステンレス、ABS樹脂 質量(g)87 サイズ(mm)107×62×27
1個
779 税込857
当日出荷

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間3秒未満、3秒未満 仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能0.1ppm、1ppm バッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外出先などでの使用済みおむつの処理に! 東洋紡の折れるポリエステルフィルム「オリエステル」素材使用。 環境にもやさしいニオイを漏らさないポリエステル製フィルム100%の袋です。 中身が見えないかわいい柄です。 袋の口の部分をギュッと数回ねじるだけで袋の口が閉まり、結ぶ手間がいりません。 袋の口を結んでいないので何度も開け閉めができ、おむつ替えのたびに袋を替えなくてもOK! 袋の中のニオイが気にならないだけでなく、袋の外側のニオイが中に入らない素材を使用しているのでニオイ移りも防ぐことができます。 燃焼時にダイオキシンが発生しないので人と地球にやさしいエコロジー製品です
用途赤ちゃんおむつ用 材質飽和ポリエステル樹脂 厚さ(mm)0.013 耐冷温度(℃)-50
1箱(15枚×120袋)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人用のおむつや尿漏れパッド処理に。 捨てるまでにおわず、お部屋の中が快適! 東洋紡の折れるポリエステルフィルム「オリエステル」素材使用。 環境にもやさしいニオイを漏らさないポリエステル製フィルム100%の袋です。 中身が見えにくい、さまざまな用途に使える白色の袋です。 袋の口の部分をギュッと数回ねじるだけで袋の口が閉まり、結ぶ手間がいりません。 袋の口を結んでいないので何度も開け閉めができ、おむつ替えのたびに袋を替えなくてもOK! 袋の中のニオイが気にならないだけでなく、袋の外側のニオイが中に入らない素材を使用しているのでニオイ移りも防ぐことができます。 燃焼時にダイオキシンが発生しないので人と地球にやさしいエコロジー製品です。
用途大人おむつ用 厚さ(mm)0.013 材質飽和ポリエステル樹脂 耐冷温度(℃)-50
1箱(30枚×40袋)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間 付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999 サービス分類レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お散歩中のペットのうんちや、使用済みのペットシーツの処理に! 東洋紡の折れるポリエステルフィルム「オリエステル」素材使用。 環境にもやさしいニオイを漏らさないポリエステル製フィルム100%の袋です。 中身が見えないかわいい柄です。 袋の口の部分をギュッと数回ねじるだけで袋の口が閉まり、結ぶ手間がいりません。 袋の口を結んでいないので何度も開け閉めができ、処理のたびに袋を替えなくてもOK! 袋の中のニオイが気にならないだけでなく、袋の外側のニオイが中に入らない素材を使用しているのでニオイ移りも防ぐことができます。 燃焼時にダイオキシンが発生しないので人と地球にやさしいエコロジー製品です。
用途ペット用 材質飽和ポリエステル樹脂 サイズM 耐冷温度(℃)-50
1箱(120枚×20個)ほか
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉、ホコリ、PM2.5やにおいをブロック!。さらにアレルギーを引き起こす原因となるアレルゲンの働きを抑制する機能がついています
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ箱内の悪臭を撃退します。ゴミ箱のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、生ゴミの嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途ゴミ箱の消臭に。 トラスコ品番149-1323 セット内容抗菌・防カビシート2枚(ケース入り)、両面テープ2枚 材質/仕上パルプ、PCMX、紙 オレンジ 質量(g)34 有効期間約2ヶ月 アズワン品番64-8508-30 危険物の類別非危険物
1箱(2個)
399 税込439
当日出荷

空気流動で臭いを2m拡散します。雨・風から忌避剤を守りしっかり効果を持続。土に差し込んだり、吊ったり、ペットボトルに差し込み置くこともできます。忌避剤は忌避一番シリーズをご使用ください。液、固形、粒剤とあります。
用途害獣予防。 材質ABS樹脂 サイズ240×60 質量(g)50
1個
448 税込493
当日出荷

ねじるだけで消臭!驚くほど臭わない!災害時、断水時などに使える非常用トイレセットです。凝固剤でさっと固まり、断水時でも流さずトイレができます。
用途災害、断水時の非常用トイレ 材質においバイバイ袋:飽和ポリエステル樹脂、汚物袋:ポリエチレン樹脂、凝固剤:給水高分子ポリマー・消臭剤・抗菌剤 寸法(mm)においバイバイ袋:幅300×長さ430、汚物袋:幅650×長さ700 保存方法直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。
1箱(30セット)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)UVレジン クリア10g(におい控えめタイプ)
用途仕上げのコーティングとして使用できます。 寸法(mm)Φ14×80 包装形態チャック付き袋入り
1本(10g)
373 税込410
3日以内出荷


消臭剤を添加した食品保存にも使える消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。本体には、植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した、環境に配慮した商品です。
用途冷蔵庫、冷凍庫内の食材の小分け・食品保存から、生ゴミの消臭処理まで使用できる、半透明のキッチンパックです。 仕様バイオマスプラスチック配合 材質ポリエチレン 厚さ(μm)0.9 寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380
1個(60枚)
549 税込604
10日以内出荷

フキンや雑巾、調理着などの嫌な臭いと菌を根こそぎ排除。洗濯前に漬け置きするだけで除菌消臭。持続性抗菌効果による高い持続力。
用途フキンやエプロンなどの除菌・消臭。 使用方法バケツなどの容器に5Lのぬるま湯または水を溜め、本剤40gを投入。その中に、衣類やフキンなど臭いの気になるものを入れて1時間漬け置きして下さい。漬け置きした液ごと洗濯機に投入し、洗濯用洗剤を入れて通常通りの洗濯を行ってください。 質量(kg)2 TKG品番9-1326-1401 TKG品番(2017)6-1186-1601
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1パック(72枚×2個)
699 税込769
当日出荷

ストリックスデザインにおいカット ポリ袋 20枚
ストリックスデザインの「しっかりと消臭 においカットポリ袋」20枚入。化学反応を利用して、イヤなニオイを中和し消臭します。袋は、中身が見えにくい黒色です。使用上の注意。本来の用途以外でのご使用はおやめください。火のそばや高温になる場所に置かないでください。
用途生ゴミ、使用済みのおむつ、トイレコーナーやペットのふん等、幅広く使える消臭袋です。 材質ポリエチレン 寸法(cm)1枚:約横25(19+6)×縦38×厚さ0.0013
1個(20枚)
229 税込252
10日以内出荷

本品は住友化学株式会社と「より安全に、より効果的に、より便利に」をコンセプト共同開発した衣類用防虫剤です。大切な衣類にニオイがつきません。防虫効果が安定して1年間持続します。防カビ成分配合。交換時期をお知らせするかえどきサイン付です。新薬剤のプロフルトリンを採用。
使用期間(年)1 仕様衣装ケース・引き出し用
1箱(24個)
499 税込549
当日出荷

ハウスホールドジャパンにおいがもれないチャック袋
ニオイが強い食品の保存に適した、においがもれないチャック袋。食品検査適合商品で、キムチ・にんにく料理・生魚などに。ガスバリア性が高く、臭いを通しにくい特殊フィルムがにおいもれを防ぐ。冷蔵庫の中もにおわないから快適。※完全ににおいを通さないことを保証するものではない。酸素透過度が低いので、食材の鮮度を保持。たっぷり入れられて、立てても使える約9cmのマチ付き。日付とメモの記入欄付き。5枚入り。直火での加熱不可。可燃物なので、火のそばに置かない。チャックを閉めたままレンジで解凍すると破裂する恐れがある。必ずチャック部分を少し開けて、深めの皿などを敷いて解凍する。
材質LLDPE+PET 透明 質量(g)38 サイズ(cm)幅22.5×高さ(チャック部より下)13×底マチ9
1パック(5枚)
119 税込131
5日以内出荷

アンモニア系の悪臭を取り除きます。
用途おむつ廃棄用袋 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 寸法(幅W×高さH)(mm)350×500
1箱(55枚)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

本品は住友化学株式会社と「より安全に、より効果的に、より便利に」をコンセプト共同開発した衣類用防虫剤です。大切な衣類にニオイがつきません。防虫効果が安定して1年間持続します。防カビ成分配合。取り替え時期が3段階にわかる取り替えサイン付です。新薬剤のプロフルトリンを採用。
使用期間(年)1
1箱(2本)ほか
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「上から猫トイレ」+「サンド」+「シート」の組み合わせで、気になるにおいを抑える画期的な猫用システムトイレです。上から構造なので、ウンチ臭やフェロモン臭が下に溜まり、気になるにおいが広がりにくくなっています。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。すぐに使えるスターターセットです。
セット内容トイレ本体、引き出しトレー、スノコ、ふた、スコップ、スコップフック、消臭サンド2L、消臭シート2枚 質量(g)5030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×425
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー 材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

外出先や帰宅後に気になる靴のニオイをシュッと消臭。 緑茶抽出エキス配合の消臭成分が99%ニオイをカット(イソ吉草酸に対して)。 消臭効果は24時間持続(イソ吉草酸に対して)。 まるで靴をあらったようにさわやかな「フレッシュソープの香り」。 コスメのようにかわいらしいデザイン。
香りフレッシュソープ
1本(35mL)ほか
459 税込505
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭剤を添加した取っ手付きの消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、トイレコーナー、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。
用途家の中からアウトドアまで買い物袋としても使用できます。 仕様バイオマスプラスチック配合 材質ポリエチレン グレー 容量(L)4 寸法(横×縦)(mm)約400(幅260+マチ140)×370 取手取って付き
1冊(40枚)
449 税込494
10日以内出荷

花粉、におい、PM2.5のブロックはもちろん、ビタミンC放出により、肌にうるおいを与えます。抗ウイルス剤により、フィルターで捕捉した菌・ウイルスの活動を抑制します。
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

◆洗濯機トラップの封水切れによる害虫の侵入や臭いにおいを防ぎます。◆賃貸の一室をオフィスとして使用する際や未入居の間など、長期間洗濯機を使わない場合におすすめです。◆トラップ用エルボを取外して設置します。◆蓋をはめるだけなので簡単に取付け・取外しができます。◆ほとんどのメーカーの洗濯機パン(外形Φ142)に設置できます。
用途虫やにおいがあがってくるのを防ぐ洗濯機トラップ用フタです。長期間しようしないときに。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)156(上部)×146(下部)×20(厚さ) 適合外径(Φmm)142
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷


消臭剤を添加した取っ手付きの消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、トイレコーナー、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。取手付きなので買い物時にも使用でき、結びやすく捨てやすい形状です。本体には、植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した、環境対応商品です。
用途家の中からアウトドアまで買い物袋としても使用できます。 仕様バイオマスプラスチック配合 材質ポリエチレン グレー 容量(L)8 寸法(横×縦)(mm)約300(180+マチ120)×370 取手取って付き
1冊(20枚)
449 税込494
10日以内出荷