1,327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(20g)
429 税込472
当日出荷

1本(180mL)
359 税込395
当日出荷


特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途木材 主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度4200cps オープンタイム(分)10 強度4000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 可使温度(℃)8.3 主なワークパーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 材質酸化アルミニウム 高さ(mm)185 質量(kg)2.1 間口(mm)100
1個(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。 容量(g)180
1本(180g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番293-0102 黄色 不揮発分15% 貼合せ可能時間(両面)1分~30分 塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル 軟化点(℃)150(耐熱) 適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m)3.0 標準重ね塗り回数(回)1~3 建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 角砥石の面直しや、各種バフに塗布して金属の荒仕上用にご使用ください。
粒度#120程度 アズワン品番64-5127-76
1個
369 税込406
当日出荷

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 動画あり
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。 粒度#120 砥材炭化ケイ素質 質量(g)170 砥石サイズ(mm)85×40×40 TKG品番7-0336-0701 TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
769 税込846
当日出荷

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
1袋(5枚)ほか
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨 アズワン品番65-9253-54
1セット
9,900 税込10,890
翌日出荷

耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。 テープ厚さ(mm)0.29 特性耐候
1巻
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

かわらしいマークで抗菌仕様をお客様にアピール。 甲裏はポリエステル生地なので、ヒヤッとせず、脱げにくいです。 底面かかと部には滑り止め付き。
材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステル タイプ前閉じタイプ サイズ(cm)23~25.5 機能抗菌 靴タイプスリッパ
1足
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続きます。(使用環境により異なります) スキマで優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器。 【優れた12の効果を発揮】 (1)その日から効く! ・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。 (2)メスの持つ卵に効く! ・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果 ・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。 (3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く! ・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。 (4)巣に潜むゴキブリに効く! ・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。 ・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。 (5)大型ゴキブリに効く! (6)5つの成分で誘引! (7)半生エサでよく食べる! (8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。 (9)ブラックシェルターの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。 (10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。 (11)大型・小型ゴキブリにかかわらず体にフィットする特殊構造で引き寄せる。 (12)スキマに置きやすいスリム設計で、スキマに潜むゴキブリに効く。 【マルチフィット侵入口の秘密】 スキマでは大型から小型までさまざまな種類のゴキブリが潜んでいます。だから体にフィットする場所を好むゴキブリの習性を利用して容器の高さをマルチに設計。ゴキブリの種類に合わせた3種類の高さの侵入口で、さまざまな種類のゴキブリを引き寄せて退治します。
成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分 種別置き型 容量16個 区分防除用医薬部外品 シリーズブラックキャップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×125×31 使用の目安10m2あたり2個から4個 有効成分フィプロニル0.05%(w/w) 適合害虫ゴキブリ 有効期間1年 使用場所電子レンジの下や冷蔵庫の下/物と物の間の隙間など アズワン品番64-1215-50 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(16個)
999 税込1,099
当日出荷

プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

利用前に洋式便座を除菌・洗浄するためのディスペンサー製品です。ペーパーシートに比べても交換にかかわる負担は5分の1に減り、また紙づまりの心配もありません。多くの人が利用する商業施設・ホテル・駅ビルなどでお客様のアメニティー向上に大変好評です。無リン
種別専用液 使用場所トイレ
1個(300mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g)本体:57、レシーバー:6 タイプリモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラスクラス2レーザー レーザー波長(nm)640~660 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-43 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m レーザー光色赤色 レーザー出力(mW)1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ラメをふんだんに使った、ゆめかわ系にぴったりのカバンテープ。 バッグや小物作りに。
材質アクリル・ポリエステル・ナイロン 長さ(m)1.5 幅(mm)25
1袋
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭髪よりの埃の発生を防ぎ、清潔な周辺環境をつくります。髪形にかかわらず、男女ともご使用になれるフリーサイズです。
サイズフリー 種類ヘアキャップ 材質不織布
1個(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1 材質HDPE グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料が入ったセットです。 パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。 ラメをふんだんに使った、ゆめかわ系にぴったりのカバンテープと、クリアカラーのラメ入りDカンがセットされています。
材質テープ:アクリル・ポリエステル・ナイロン、Dカン:ポリカーボネイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1.5
1袋
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。現代×昔ながらの製法で作り出した、清涼空間。やさしく肌になじむ天然木本来の風合いと、かわず張りの美しい二重シルエットを生かしたオリジナル傘。◆職人の手仕事からできる、かわず張りとは?。内側の親骨が見えないように、表地と裏地を張り合わせた製法。明治時代に日本に伝わったとされ、裏地の張り方がカエルの水かきに似ていることから「蛙張り(かわずばり)」と呼ばれるようになりました。一般的な日傘とは違い、2つの生地を張り合わせた隙間から熱を逃します。遮熱効果が薄れやすい一般の日傘と比べ、2層構造のため直射日光から受けるダメージを軽減します。・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%。・UPF50+。・紫外線遮蔽率100% (第三者機関での測定試験済み)。・撥水生地。・晴雨兼用(メインは日傘使用になります)。・約320+5g~。・耐風機能。・美しいシルエット。・天然木の持ち手グリップ。・本革のストラップ。・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション。・シンプルなのにパーフェクト設計
用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 仕様手動 材質表地:ポリエステル65%、綿35%、裏地:ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢) 質量(g)約320±5~ タイプ長傘 直径(Φcm)84 寸法(cm)取手:約11 全長(cm)約65~73 保証期間1年 骨数(本)8 収納時寸法(cm)約直径6.5×全長65~73 親骨長さ(cm)約50
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷