セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。
木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。
使用場所屋内用
特性防サビ
仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液
主な用途屋内木部
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約2~3(20℃)
アズワン品番64-8290-04
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.27L
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)3
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2
危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1枚
¥119
税込¥131
当日出荷
目地汚染の少ないノンブリードタイプ。
防カビ剤配合でカビが生えにくい。
施工後の塗料密着性が良好。
アルミパック採用で作業性良好。
水性タイプなので環境にやさしい。
クリア色は乾くと透明。
用途屋外・屋内のひび割れ補修に。
危険物の類別非危険物
白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。
また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(700mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様うすめずに塗ってください
色白
主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
■[木材の下塗りにも]パイン材などの木材のヤニ止めや吸い込み止めの効果にも優れ、木材塗装の下塗りにも適しています。■[使いやすいニス]乾きが速く、黄褐色の仕上りとなります。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆]安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ※ヤニ止め・吸込み止めとして使う場合は、充分に乾燥後、上塗りに速乾ニス、またはクリヤラッカーで仕上げます。
用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[熱い所]鍋敷 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など
色黄褐色とうめい
主な用途木
希釈剤つやだしニスうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具など
色とうめい
成分合成樹脂
主な用途屋内木製品
使用場所屋内用
特性速乾
タイプセラックニス
塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプセラック
1缶(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など幅広い用途にお使いいただけます。
・水系で取り扱いが安全です。
・カチオン系樹脂の使用により、安定した付着性を示します。また水溶性のやに、しみ抑えにも効果があります。
・冬期施工時でも乾燥性に優れています。
・TVOC1%未満の環境配慮塗料(大気汚染低減)水系塗料W1(日塗工)に適合しています
用途・コンクリート、モルタルの壁、床面
・PC板、スレート板、ALC板
・珪酸カルシウム板、各種ボード類
主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート
使用場所屋内外
荷姿15kg
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装間隔3時間以上(20℃)
標準塗布量(kg/m2)0.05~0.10
1缶(15kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。
色クリヤー
主な用途木
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3L
特性密着性、速乾、研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。
摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。
切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。
ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)
タイプねり状
目の粗さ細目
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
色白
主な用途木、スレート、モルタル
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性
スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。
その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品
成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズ
トラスコ品番664-0484
本体ぶりき
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水
色乳白色
タイプ水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
シルエットがきれい。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。
足幅3E
材質(ソール)ラバー
材質(底部)ラバー
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
表面は柔軟性に優れ、水彩画、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。
紙色は白でほどよくにじみ止めをしてある学校用画用紙です。
水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののりも良いです。
表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。
セット内容100枚
材質紙
用紙サイズA4
1セット(100枚)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
日本を代表する水彩紙ブランド。にじみ止めが強いのが特長で、表面の凹凸が細かく、細部まで描き込めます。絵具がコントロール、修正もしやすく初心者にも安心して使っていただけるます。
サイズはがきサイズ
枚数30枚
用紙厚(g/m2)242
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×110×12
用紙ヴィフアール水彩紙
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。
ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。
透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。
着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。
目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。
上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。
原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。
使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。
主な用途木
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)30~50
絵具ののりが良く、適度ににじみ止めがしてあります。このため絵具の発色がとても良い紙です。また、紙の表面が強く、強いタッチで描いても剥げません。水ぬれ強度も高く、乾燥後波をうったようなひずみもありません。マーメイドリップルの廉価版で、紙肌は荒目で丈夫な紙です。少しにじみ止めが施されています。水彩絵具、パステル等にも最適な紙です。
速乾性で作業性が良い。
長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
特性速乾
色黄褐色
硬化時間(分)60(23℃)
主な用途木製
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観黄褐色透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。紙色は白でほどよくにじみ止めをしてある学校用画用紙です。水彩絵具、クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
サイズ16切
寸法(mm)182×257
材質再生紙・古紙含有率70%
"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
用途水彩紙スケッチブック
適合水彩絵具(透明・不透明)/鉛筆/色鉛筆/パステル/コンテなど
サイズF2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)199×261×10
用紙ヴィフアール水彩紙 細目 MPS-W 242g/m2 SMOOTH
製本スパイラル(コイルループ)
本文枚数15枚
1冊
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。
オイルステインのにじみ止め。
主な用途木製
色乳白色
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観乳白色
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
「中目」は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
用途水彩絵具(透明・不透明)、鉛筆、色鉛筆、パステル、コンテなど
種類中目 MPS-W
用紙ヴィフアール水彩紙
用紙厚(g/m2)242
製本スパイラル(コイルループ)
本文枚数15
透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
主な用途木製
色透明
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
速乾性で作業性が良い。
旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!。ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
寸法(mm)本文:縦229×横168
サイズSM
質量(g)250
本体寸法(mm)縦235×横183×厚10
用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙)
材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
1冊(15枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
肉持ちが良い。
旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。
主な用途木製
色黄褐色
タイプ高濃度品
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観黄褐色透明
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りしやすい肌目です。陰影が表現しやすく、大まかな線描から風景画などに適しています。中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
用途水彩紙スケッチブック
適合水彩絵具(透明・不透明)/鉛筆/色鉛筆/パステル/コンテなど
用紙ヴィフアール水彩紙 荒目 MPS-W 242g/m2 ROUGH
製本スパイラル(コイルループ)
本文枚数15枚
絵具ののりが良く、適度ににじみ止めがしてあります。このため絵具の発色がとても良い紙です。また、紙の表面が強く、強いタッチで描いても剥げません。
水ぬれ強度も高く、乾燥後波をうったようなひずみもありません。少し黄みがかった紙色で紙肌は中目の最高級水彩紙です。
木綿繊維を主原料として、発色が良く紙肌も強靱で毛羽立ちもありません。初心者から上級者まで幅広くお使いいただける水彩紙です。
仕様4:6、厚口、ナチュラル
寸法(mm)1091×788
質量(g)190
1個(10枚)
¥7,200
税込¥7,920
3日以内出荷
水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!。ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
寸法(mm)本文:縦337×横248
サイズF4
質量(g)585
本体寸法(mm)縦343×横263×厚10
用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙)
材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
1冊(15枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!。ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"中目"は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。・目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
寸法(mm)本文:縦223×横279
サイズF3
質量(g)350
本体寸法(mm)縦229×横294×厚10
用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2中目(中性紙)
材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
1冊(15枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!。ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
寸法(mm)本文:縦457×横386
サイズF8
質量(g)1195
本体寸法(mm)縦463×横401×厚10
用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙)
材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
1冊(15枚)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。・"中目"は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。・目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。・目が細かく、細部まで描きこむことができる最もポピュラーな紙肌です。
仕様スパイラル(コイルループ)
寸法(mm)本文:縦457×横386
サイズF8
質量(g)1195
本体寸法(mm)縦463×横401×厚10
用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 荒目
材質(表紙)【表】紙くるみ【裏】紙くるみ
1冊(15枚)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ