39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番336-1918 セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 質量(g)170
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。 パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能! サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット 折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト! L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品収納ホルダー セット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本 材質クロムバナジウム鋼 グリーン 寸法(cm)6.77×4.5×1.45 質量(g/セット)52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

スタードライバーセット BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力ニッパー エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質S55C 刃部硬度HRC58±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタードライバー いじり止め BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

。A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード。広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP
材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PP サイズA4(A3) 質量(g)350 外寸厚(mm)12(クリップ部16) 外寸法・幅(mm)254、445(展開時) 外寸法・高さ(mm)317 グリーン購入法適合
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ITPROTECH精密ツールキット
エコ商品
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月 セット商品数122 寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時) 質量(g)約515(ケース収納時) セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

純国産の強力殺菌剤です。 即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。 低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。 強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。 定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。 広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。 ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分チオファネートメチル70.0% 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋の上側と下側に把手が付いています。 上下の把手を持てば女性でもらくらく運べます。 車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。 4.ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。
材質ポリプロピレン 容量(kg)約30 寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
1パック(20枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]すみっコぐらし 駄菓子屋クレーンゲーム
キャッチコピー:駄菓子屋すみっコぐらしの世界で遊ぼう!。商品説明:駄菓子になったすみっコぐらしのキャラクターを吊り上げるクレーンゲーム貯金箱
セット内容すみっコぐらし 駄菓子屋クレーンゲーム台紙1~4×1、丸パーツ、カラーストロー黄色×1、ゼムクリップ×11、発泡スチロール球形×1、丸型穴あき磁石×1、クレーンゲーム貯金箱スチレンボード×1 材質紙、PP 、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン 寸法(mm)210×10×184 荷姿化粧箱入
1セット
964 税込1,060
5日以内出荷

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 A4書類ファイル+メモボード 「エグザボード」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【クリップボード+クリアファイル】クリップでノートパッドをクリップすれば、安定したメモボードに。反対側面には書類などを挟めるクリアファイル。【クリップ】ペンなどの筆記具を1本固定できるペンホルダー付き。ゴム留めタイプなのでカバンの中などで書類がバラけてしまう心配なし。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。
用途ビジネスマンの方に最適な商品です。 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)324 縦(mm)335 横(mm)240
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

紙工作で世界遺産を作れるクラフトぶっく『りったい世界遺産』第2弾。はさみやのりをほとんど使わずに、日光東照宮陽明門、興福寺阿修羅像、万里の長城など10種類を作ることができます。
初版年月2018/03/01 分類児童 判型A4変 ページ数48 ジャンル絵画彫刻 著者名神谷正徳 作
1冊
1,000 税込1,100
10日以内出荷

くまちゃんが、おとうさんとおかあさんを探して森の中を大冒険!。本をめくると、かわいいどうぶつたちが「ばあ!」とダイナミックにとびだします。ふんわりしたかわいいイラストと優しいストーリーがポイント。「ちいさいおみみに ふわふわのしっぽ…… ひょっとしておかあさんかな?」。「ばあ!」「れっさーぱんださんが とびだしました!」。といったように、読み聞かせながらページをめくることで、お子さんとのコミュニケーションにも役立ちます。持ち運びやすいサイズで、家の中はもちろんお出かけにもオススメ!贈り物にもぜひ。
判型小AB ページ数24 著者名さくらい ひろし/kazuemon(絵) 初版年月2020/06/10
1冊
980 税込1,078
4日以内出荷

リヒトラブクリップボード
片手で簡単にオープンしロックできるユニバーサルデザイン・クリップボードです。クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品です。ボード面は、書きやすいエンボス加工にしています。
用途クリップボードとして。 トラスコ品番226-7932 材質本体:ABS樹脂、レバー・ペンホルダー:POM 幅(mm)207 厚さ(mm)17mm ブラック 高さ(mm)283 綴じ枚数40
1枚
629 税込692
翌々日出荷

はみがきがきらいなたっくん。でも、はみがきれっしゃがやってくれば、どんな子の口もあーんと開く。前の歯についたにんじん、奥の歯にはさまったおにく。次々きれいにしていく。歯への興味も深める絵本。
初版年月2015/01/01 分類児童 判型A4 ページ数24 ジャンル日本文学小説 著者名くぼまちこ 著
1冊
1,000 税込1,100
8日以内出荷

仏はんこセット付属の図案とラビーゴムのお得なセットが登場です。にっひさん独自の世界観で描かれた仏さまたちの図案がラビーゴムとセットになりました。鉛筆と刀があればかわいらしい仕草の仏はんこを作れちゃいます。 これも一種の仏像彫刻!心の中の仏さまと語り合いながら 仏はんこ制作を楽しみましょう♪
用途消しゴムはんこ セット内容(1)仏はんこ図案集(10種類のオリジナル図案入り)×1枚、(2)ラビーゴムカードサイズ90×55(mm)×1個、(3)ラビーゴム30×30(mm)×6個、(4)トレーシングペーパー(カード)×5枚
1セット
979 税込1,077
6日以内出荷

デュエル3DS ミノー(SP)
パニックベイトの動きを再現!!。小魚の輝き スレた魚に効く!!。一口サイズの陸っぱりルアー。輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載。リトリーブではヒラヒラきらめくローリングアクション。ジャークすれば水中をドッグウォークするようにヒラ打ちし、ストップ時にボディが 「ブルッ」 と身震いしバイトを誘発します。
サイズフロントフック:#8、リアフック:#10 タイプサスペンディング リングサイズ#2
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フィッシングマックスオリジナルぐるぐるサンマ(冷凍)
タチウオテンヤにぐるぐる巻いて、しっかりエサ巻きステンで巻けばOK!。普通のエサとはアタリ方が違います!。がつんっ!!とタチウオが喰うのがダイレクトに伝わります!。船のテンヤはもちろん、波止のテンヤにもご利用頂けます。この波止テンヤですが、キビナゴ・イワシなどを付けて投げると、すぐに身がボロボロになってしまった…なんてこと、ありますよね?。そこで!!ぐるぐるサンマの登場です。波止の場合は半分に切り使うと丁度良い長さになります。(1)半分に切りテンヤに巻きつけます(皮面を上にして巻いた方が身持ちが良いです)。(2)エサ巻きステンでしっかりと巻き付けます。(3)後は投げて巻いてくるだけ!。ビジュアルはまさにルアーそのもの♪。しかしサンマなので喰い抜群!!。スタッフのテスト釣行でも強烈なアタリが連発しました!。ちなみに、アタリがあるけどなかなか乗らない場合、皮が残りチャンスタイムが続きます。身持ちが良いことにより、喰わす時間が長く保てるので最高です!。特にパープルはフィッシングマックス限定!!。他にはないマックスだけのオリジナルパープル♪。もちろん『アミノ酸配合の爆釣液の紫』です!。他にはない史上最強の『ぐるぐるサンマパープル』お試しください(^∀^*)
用途釣り・海上釣堀・漁業 長さ(cm)約23前後 入数6枚入り
1個
799 税込879
6日以内出荷

工具入れ袋には工具は付属していません。. 工具 / 文書ウォレット. 補強され、パッド付きのPVC構造で、3辺にヘビーデューティジッパーがあります。工具やA4マニュアルを持ち運ばなければならないサービスエンジニアに最適。. A4リングバインダで所定の位置に保持される取り外し可能な内壁で分割 この壁に一方の面にクリップボード機能を、もう一方の面に伸縮性のある工具抑えを装備 一方の側に追加の文房具及びペン収納ポイント、もう一方の側に工具抑え
仕様材質 = プラスチックボックスタイプ = 工具ケース長さ = 350mm幅 = 270mm高さ = 40mm寸法 = 350 x 270 x 40mmロックタイプ = ファスナー含まれているツール = なし
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

バケットマウスシリーズやランガンシステムシリーズ、マルチホルダー、サイドポケット、ロッドスタンドBM-240Sにワンタッチ装着が可能。本体がクリップ状になっているため、スプールをクリップ固定することができます。ショックリーダーのスプールをクリップすることで、適度なテンションがかけられるので、ノットを組む際のストレスが軽減されます。さらに、陸っぱり向きなSサイズは、カラビナなどでバッグやライフジャケットに装着すれば、釣りをしながらスムーズにノットを組むことができます。※本製品のクリップは完全固定ではないため、移動時や激しい動作の際、リーダーのスプールがクリップから外れる場合があるのでご注意ください。<バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、マルチホルダーBM-25、BM-30、サイドポケットBM-120に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)53×92×37(アタッチメント無し) 備考HG/【適合ボビンサイズ】/直径60mm~75mm×幅5mm~10mm
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

バケットマウスシリーズやランガンシステムシリーズ、マルチホルダー、サイドポケット、ロッドスタンドBM-240Sにワンタッチ装着が可能。本体がクリップ状になっているため、スプールをクリップ固定することができます。ショックリーダーのスプールをクリップすることで、適度なテンションがかけられるので、ノットを組む際のストレスが軽減されます。さらに、陸っぱり向きなSサイズは、カラビナなどでバッグやライフジャケットに装着すれば、釣りをしながらスムーズにノットを組むことができます。※本製品のクリップは完全固定ではないため、移動時や激しい動作の際、リーダーのスプールがクリップから外れる場合があるのでご注意ください。<バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、マルチホルダーBM-25、BM-30、サイドポケットBM-120に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)60×107×53(アタッチメント無し) 備考HG/【適合ボビンサイズ】/直径80mm~90mm×幅20mm~27mm
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

<ムラッチ刺しとは、>琵琶湖プロガイド村田直紀(むらっち)により考案された、バスエネミースティックのセッティング方法。ワームの上下を逆にしてオフセットフックをセット。ウィードガード兼バランサーを2mm程度残してカットすれば完了。ノーシンカーのI字引きやシェイキングリトリーブで使用すると、ワカサギを捕食するバスがとにかく良く釣れるアクションをイージーに演出できます。
用途フィッシュイーターの本能を刺激するシルエット、アクション、波動・・・・あらゆるリグで様々なベイトフィッシュを演じるピンテール・バスエネミースティック4インチにリバースカラーモデルが新登場。琵琶湖・南湖でフィーバーを巻き起こしたワカサギパターンに絶大な威力を発揮する「ムラッチ刺し」(ノーシンカー・オフセットフック上下逆刺セッティング)に完全対応します。 全長4インチ 対応ジグヘッドリグ・ネコリグ・ベイトリグ・ノーシンカーワッキー・ノーシンカーリグ・ネイルリグ・ウェイテッドリグ・ダウンショットリグ・ヘビーダウンショットリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・テキサスリグ・スプリットショットリグ・キャロライナリグ・ヘビーキャロライナリグ・ラバージグトレーラー・ブレーデッドジグトレーラー etc・・・ 入数(本)7
1パック(7本×1パック)
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシングマックスオリジナルぐるぐるサンマ(冷凍)
タチウオテンヤにぐるぐる巻いて、しっかりエサ巻きステンで巻けばOK!。普通のエサとはアタリ方が違います!。がつんっ!!とタチウオが喰うのがダイレクトに伝わります!。船のテンヤはもちろん、波止のテンヤにもご利用頂けます。この波止テンヤですが、キビナゴ・イワシなどを付けて投げると、すぐに身がボロボロになってしまった…なんてこと、ありますよね?。そこで!!ぐるぐるサンマの登場です。波止の場合は半分に切り使うと丁度良い長さになります。(1)半分に切りテンヤに巻きつけます(皮面を上にして巻いた方が身持ちが良いです)。(2)エサ巻きステンでしっかりと巻き付けます。(3)後は投げて巻いてくるだけ!。ビジュアルはまさにルアーそのもの♪。しかしサンマなので喰い抜群!!。スタッフのテスト釣行でも強烈なアタリが連発しました!。ちなみに、アタリがあるけどなかなか乗らない場合、皮が残りチャンスタイムが続きます。身持ちが良いことにより、喰わす時間が長く保てるので最高です!
用途釣り・海上釣堀・漁業 長さ(cm)約23前後 入数8枚入り
1個
689 税込758
6日以内出荷

メジャーフィールドのスレっからしなカサゴを狙ううえで頼りになるのが「ミニタンク」。シリーズ最小の超コンパクトシルエットでありながら、カサゴが好むカニ系スライドフォールを演出。ジグヘッドリグで障害物を縦に攻めれば、それはあたかも波にもまれて落ちてきた小さな小ガニそのもの。百戦錬磨のスレたカサゴも思わずバイトする切り札的アイテムです。
用途「カサゴ職人」シリーズは、数あるエコギアソフトルアーのなかから、カサゴやムラソイといったライトロックフィッシュゲームに照準を絞った厳選のラインナップ。カサゴやムラソイは全国的に最もポピュラーなロックフィッシュで、様々なシチュエーションに生息し、手軽にトライできる人気のゲームフィッシュです。そんなターゲットに幅広く対応するため、充実したバリエーションを用意。ビギナーからエキスパートまで、ライトロックフィッシュゲームをとことん楽しむことができるのが「カサゴ職人」です。 寸法(mm)レングス:37 サイズ(inch)レングス:1-1/2 入数8ケ
1パック(8個×1パック)
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、ゴム他 質量(g)24Vバッテリー:約440 最大出力(W)ブラシレスモーター:200 最大積載量(kg)重量:100 本体質量(kg)約24.6 寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25 バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 組立時間目安:30分(二人で組み立て時) 充電時間(分)フル充電:約80 傾斜角度(°)最大上昇:15 最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3 稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
1セット
72,500 税込79,750
4日以内出荷

関連キーワード