20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。 片手で握りやすい形状。 効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング タイプ塗り込みタイプ 液性酸性 施工可能台数約1台 形式ボトルタイプ 成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物 使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
399 税込439
当日出荷

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

4121 ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99 動画あり
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。 凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈) トラスコ品番478-7803 危険物の類別非危険物
1パック(2L)
579 税込637
当日出荷

4951 ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99 動画あり
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ 仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚) トラスコ品番773-6355 質量(g)127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性油膜溶解 乾燥時間不要 危険物の性状水溶性
1本(75mL)
679 税込747
当日出荷

04168 SOFT99 ガラコQ SOFT99 動画あり
ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
タイプ塗り込みタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
879 税込967
当日出荷

ガラコdeクリーナー SOFT99 動画あり
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れ トラスコ品番478-7790 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
579 税込637
当日出荷

04950 ミストガラコ SOFT99 動画あり
従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6928 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

04174 激速ガラコ SOFT99 動画あり
塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。 大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。 新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用 タイプ塗り込みタイプ セット内容本体50mL、専用パッド、専用クロス×5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量50mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品ノズル 成分尿素/水 濃度(%)尿素32.5・水67.5
1個(5L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4952 ガラコウォッシャー 強力洗浄 SOFT99 動画あり
油系・タンパク質汚れに効く、浸透性に優れた洗浄成分を配合、従来のガラコウォッシャーで落としにくかった「虫・花粉・鳥フン」等も強力に洗浄します。 また、ガラコウォッシャー本来の撥水性能はもちろん踏襲、ガラス面の汚れをすっきり落とすことで、ムラなく均一な撥水被膜が得られます。 ゴミ削減に配慮し、パウチサイズもコンパクトに設計しました。
凍結温度(℃)-40(原液)、-20(2倍希釈)、-7(3倍希釈)、-3(4倍希釈) 危険物の類別非危険物
1パック(750mL)
829 税込912
当日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバータオル 洗車用 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー 寸法(mm)650×420 関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
タイプ塗り込みタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.105L 危険物の性状水溶性
1本(105mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品専用コック 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色緑色透明 内容量(L)17.7 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
欠品中

BE28 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番760-3894 液色緑色 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理にオススメです。 また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。
適合油膜 付属品専用スポンジ 危険物の類別非危険物
1本(270g)
699 税込769
当日出荷