5,532件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。 材質トレー:ステンレス マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
842 税込926
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質SUS430 吸着力(N)14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ビス、ネジ等、小さくて細かいものを吸着して保管する際に 材質本体:ABS樹脂 ブラック
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4232 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)1.7~2.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 最大荷重(kg)0.4 直径×高さ(mm)150×40 質量(g)280 材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256 質量(g)85 材質PP(カーボン入) 表面抵抗値(Ω)104~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい。磁帯性無し
用途作業中のパーツ受けに。細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に 材質18-8ステンレス
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

底面にマグネットが入ったシリコントレー。 鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。 シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。 部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。 収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアミニケース
RoHS
材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)25 質量(g)40 奥行(mm)92 ケース寸法(mm)(外寸)120×92×25、(内寸)115×79×20 仕切板5 仕切数(個)6 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)80 有効内寸法・高さ(mm)20
1個
169 税込186
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。 静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46 適合パイプ径(Φmm)16以下
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。 ●パーツ・ツールの吸着管理に。 吸着力(N)10 トラスコ品番287-0711 材質SUS430 質量(g)330 寸法(Φmm)150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ステンレス製で錆に強いです。 マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。 強力マグネットでピタッと張り付きます。 取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管 材質ステンレス 質量(g)660 深さ(mm)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138 マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷

用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトトレー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるトレーです。 シンプルデスクシリーズのリンフォースをかわして取り付けることができます。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様シンプルデスクシリーズ、天板下に干渉物が無いデスクや棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式デスクへはお客様取付け 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。 材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材 寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112 吸着力(N)10(収納面4) 磁束密度約0.06T
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マグネット付の為、鉄製のツールキャビネットに引っつける事が出来ます。高さ調整ができるため、収納物に合わせて使用できます。穴付の為、カナビラ等で引っ掛けて使用することも可能です。トレイ底にマグネットがついている為、工具や分解して外した部品を入れておけば紛失を防ぐことができます。
トラスコ品番230-7727 材質TPE(熱可塑性エラストマー)、フェライト磁石 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・間口(mm)147
1個
899 税込989
翌々日出荷

強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等 トラスコ品番287-0738 材質SUS430 寸法(mm)240×140×28 質量(g)635 吸着力(N)117.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ブラック 付属品テンプレート×1枚 外寸(mm)W600×D135×H108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g)2050 仕上光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番64-6783-77 材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。 玄関先での収納に忘れず便利。 トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。 折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。 木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約320 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ホワイト 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ホワイト 付属品テンプレート×1枚
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日東工業融着トレー
RoHS
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2 寸法D(mm)104 適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に 材質特殊高強度シリコン 質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満) 高さ(mm)側壁:35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1 適合サイズM4~M24 (5/32"~1") 耐熱温度(℃)最大260
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。サビに強い、ステンレス製です。マグネット無しのため、金属パーツも張付かずに取り出しやすいです。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。 寸法(mm)約136×230×28
1個
822 税込904
翌々日出荷

キャビネット等に張り付けし、ネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。深さのある部分はマグネットに反応しません。パーツもしっかりと収納できます。ゴム製プロテクター仕様で相手に傷を付けにくいです。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。 寸法(mm)径148×奥行127 深さ(mm)ボウル:112
1個
829 税込912
翌々日出荷


石こうボードピンで洗面所やトイレに簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。 シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。上面はトレーになっているので小物や スマートフォンなどの一時置きにも便利。補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの 補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。 石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 材質本体:ABS樹脂 質量(g)約620 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg 適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.5×13.6(蓋開口時:約H26.3) 内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
1個
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)