201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 適合ねじM1.6
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質SUS430 吸着力(N)14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。 ●パーツ・ツールの吸着管理に。 吸着力(N)10 トラスコ品番287-0711 材質SUS430 質量(g)330 寸法(Φmm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 最大荷重(kg)0.4 直径×高さ(mm)150×40 質量(g)280 材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用 キャップスチール マグネットネオジム磁石
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368 材質SUS430 寸法(mm)Φ150×41 質量(g)370 板厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当 寸法L(mm)12 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当 寸法L(mm)12 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にマグネットが入ったシリコントレー。 鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。 シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。 部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。 収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴 吸着力(N)35 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業MKマグネット
エコ商品
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)マグ皿 磁短 弐号
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。 仕様収納面磁束密度(mT):60 トラスコ品番420-3943 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)170 シルバー 高さ(mm)18 奥行(mm)160 吸着力(N)(収納面)4 吸着面寸法(Φmm)Φ85×13 磁束密度90mT
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 形状丸型(皿穴付) シルバー 表面処理Niメッキ ねじ穴数1 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
1パック(3個)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 長さ(mm)20 形状角型(皿穴付) 幅(mm)20 厚さ(mm)4 シルバー 吸着力(N)50.21 表面処理Niメッキ 適合ねじM5 ねじ穴数1 表面磁束密度(T)0.34 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
1パック(3個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)