引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
左右兼用型です。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
鍵違い数約300通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
仕上黄銅磨き
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
付属品木ねじ(2.7×16mm)
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ
寸法(mm)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数1
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL、C-UL
端子形状はんだ
耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)12×11.2
接点仕様銀
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極双投
電流容量3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15
材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
鍵収納可能本数。(32本)
持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります。(鍵2本付属)
色:ライトグレー
サイズ:250×200×78mm
付属品キーホルダータグ(青色/緑色/赤色/黄色各色×8個)、鍵×2個、インサート×4個、ボルト×4個、インデックスシール(青色/赤色各2枚)
ホルダー数32
設置方式壁掛け
色(本体)ライトグレー
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書なし
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×78×250
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鍵収納可能本数(10本)。
鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
ホルダー数10
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×55×160
質量(g)約650(キーホルダータグ含む)
付属品キーホルダータグ(青色/赤色×各5個)、鍵×2個、インサート×2個、ボルト×2個
保証期間ご購入日より1年
設置方式壁掛け型
施錠方法シリンダー錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×55×160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ
備考適応扉厚30mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
IP等級申請中。Honeywellキー及びロータリスイッチ、ねじコネクタ。このキースイッチはパネル取り付け用途向けに設計されたもので、環境的に密閉されているため、様々な環境での使用に適しています。 Oリングを使用してチャンバへの埃や水分の侵入を防止し、摩耗を低減し、スイッチを長持ちさせます。これはメンテナンスコストやダウンタイムの削減に役立ちます。 各種オプションを用意 想定される用途: 全地形対応車 スノーモービル ゴルフカート 架空リフト / シザーリフト / ブームリフト テレハンドラー
仕様●電流 Max:20A●シリーズ:84828●カットアウト直径:22.1mm●末端様式:ネジ●最大DC電圧:48V●コード番号:843-5619
アズワン品番65-7841-71
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
鍵収納可能本数。(93本)
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります。(鍵2本付属)
色:ベージュ
サイズ:300×240×75mm
付属品キーホルダータグ(青色×24個/緑色×24個/赤色24個/黄色21個)、鍵×2個、インサート×2個、ボルト×2個
ホルダー数93
設置方式壁掛け
色(本体)ベージュ
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書なし
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×75×300
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])290[29.6]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)70
1個
¥1,188
税込¥1,307
9日以内出荷
外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。
トラスコ品番387-1928
適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N
材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違10種
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1~4
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。
キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等
材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713
形式単極切換型
定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)
端子形状板型半田付端子
部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー
耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V
表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命5000万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命30万回以上
解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。
オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。
ロック時は取付けねじを外せない防犯構造
振動等で外れにくいロック機構です。
ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵収納可能本数。(48本)
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります。(鍵2本付属)
色:ベージュ
サイズ:250×200×75mm
付属品キーホルダータグ(青色/緑色/赤色/黄色各色×12個)、鍵×2個、インサート×2個、ボルト×2個
色(本体)ベージュ
取扱説明書なし
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵A-331
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート
ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)
取手回転取手
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵A-333
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
仕様15A 300V AC
タイプ埋込キースイッチC
回路方式C(3路)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490
アズワン品番65-7826-20
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)87
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ