4,228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM8 強度区分A2-70
1個
特価
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS Pro 六角ナット、 M8 x 0.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M8 接続 ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M8 x 0.5 レンチ寸法: 10 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M8 x 0.5材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M8)
エコ商品
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM8 材質SUS304相当 長さ(mm)10 質量(g)2.2 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

用途カバー取付け等 ねじサイズM8 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)6.8 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 26mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 12mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 92mm。カラー = 黒。。RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M8 x 12 mm信頼の RS Pro シリーズの先細レバーは、握りやすく、安全かつ簡単に対象物を操作できます。腐食や熱に強いため、調理器具やその他の過酷な環境での使用に最適です。 頑丈な構造のハンドルは、高品質素材製です。シャフトは強度と堅牢性を高めるために亜鉛めっきスチール製です。ハンドルはフェノールプラスチック製で、耐熱性に優れ、オイルやグリースから保護します。長さ 92 mm で安全かつ効果的なグリップを実現し、 -30 → +140 ° C の温度で安全に使用できます調理器具やその他の過酷な温度環境での使用に最適です。 RoHS に適合し、 EU のガイドラインに適合するように、有害物質は最小限で含有されています。機械工具、園芸用工具、グリル、木材ストーブなどの幅広い用途で使用できます。特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M8 ねじ .インサートの長さは 12 mm です .長さ 92 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード 付属品工具付 サイズM8 極数4 定格電圧(V)60 定格電流(A)4 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M6長さ = 8mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM8フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14 税込15
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 10mm。ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン。シャフト材質 = ステンレス鋼。長さ = 65mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M8)
用途カバー取付け等 ねじサイズM8 材質SUS XM7相当 質量(g)6.8 表面処理無し ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 10mm。ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン。シャフト材質 = ステンレス鋼。長さ = 80mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = メス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 12mm。ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン。長さ = 90mm。カラー = 黒。。RS Pro 先細ハンドル、 M8 x 12 mm耐熱性に優れた耐摩耗性グリップが必要な場合は、 RS Pro シリーズの先細レバーが、 15 % ガラス繊維入りナイロン製です。この複合材構造により、耐熱性、耐腐食性だけでなく、従来のナイロンよりも強度と Durable 性にも優れています。メスねじが付いています。 このレバーは、 -20 → +110 ° C の温度に耐える材質が使用時にゆがむ可能性が低く、ステンレススチールのシャフトが中央のピラーとして機能し、強度を高めています。長さが 90 mm で使いやすく、ほとんどの産業用化学薬品、紫外線、吸水性(最大 1.5 % )に耐性があります。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )認定を受けているので、最小限の有害物質が含まれています。特に機械加工や調理などの過酷な環境での作業に適しています。特長と利点.黒色のテーパーレバー .ステンレススチール製シャフト .ガラス繊維強化ナイロン製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .メス M8 ねじ .インサートの長さは 12 mm です .全長 90 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ネジ 固定用ネジ付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックで固定用ネジが付いているので強固な位置決めが可能です。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
159 税込175
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M8)
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

仕様センサ技術 = 誘導 本体形状固定式 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM8 材質SWCH 長さ(mm)20 ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスTナット M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.41MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60 シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M8ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM8 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)長ナット (M8フレーム用)
エコ商品
M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用 ねじサイズM8 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)37.3 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

クリップオン、縦型フランジ
仕様フランジ厚 = 1.5 → 5 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 5mmフランジ最小厚さ = 1.5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M8個数 = 25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズM6 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
欠品中

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロススロットブロック M8
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M8スプリング無しスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

クリップオン、縦型フランジ
仕様フランジ厚 = 5 → 7 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M8個数 = 25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個ほか
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM8/H8フレーム 材質SWRM相当 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz 検出距離(mm)1.5 接続M12 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
検出距離(mm)2 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65、IP67 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)