42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 種類リンク 仕上電解研磨
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク
1袋(4個)ほか
73 税込80
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄/クローム リング
エコ商品
材質スチール(SWRM6) 種類リング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッサチェインリング
エコ商品
材質 表面処理ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 材質バネ用鋼硬線 種類リンク 内径(Φmm)25.3 線径(Φmm)4 耐荷重(kg)3 表面処理三価ユニクロ
1袋(2個)
189 税込208
6日以内出荷


パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途パイプの内側の洗浄。 材質(毛)ナイロン線 タイプネジリブラシ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具 種類リンク 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途パイプの内側の洗浄等。 材質(毛)ナイロン線 タイプネジリブラシ 径(Φmm)25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク
1箱(50個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
689 税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm 全長(mm)267 材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
30,600 税込33,660
翌日出荷

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm 全長(mm)267 材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
29,000 税込31,900
翌日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
材質(本体)ハイカーボンスチール合金 適合ワイヤ径(Φmm)~1.5
1丁
26,900 税込29,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(3個)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。 リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、 デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、 組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
ブラック 付属品先端装飾付(片側) 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 形状デコレ
1本
299 税込329
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。 リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、 デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、 組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
ブラック 付属品両端丸キャップ付 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 形状スマート
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
エコ商品
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質黄銅(Bs) 質量(g)89 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

栃木屋チェンジロック
エコ商品
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
14日以内出荷

ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 同一鍵
エコ商品
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420) 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違い
エコ商品
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー 仕様鍵違い 材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420) 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。 リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、 デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、 組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
長さ(cm)150 ブラック 付属品両端丸キャップ付 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 形状アーチ アズワン品番64-9104-63
1個
559 税込615
7日以内出荷

エイトリング付 六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容001-1.5、001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-5.5、001-6、001-8、001-10(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,198 税込1,318
翌日出荷

エイトリング付 六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトリング付 六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きインチフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,198 税込1,318
翌日出荷

特殊合金鋼使用により、耐摩耗性が高く、ねじり強度が抜群に優れています。 紛失防止、携帯に便利なキーリング付きです。 日本製で、黒染めのパーカー仕上げになってます。
用途六角穴付きボルト等の締め付け、取り外しに トラスコ品番195-5549 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)280 セット数10本 アズワン品番64-8609-81
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
1セット(8本組)ほか
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトリング付 六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したニッケルめっき仕上げ標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容001N-3/32、001N-1/8、001N-5/32、001N-3/16、001N-7/32、001N-1/4、001N-5/16、001N-3/8(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:シリーズカラー 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ622×30C(29inch)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:ブラック 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ584×24C(27.5inch)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷