ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
材質ABS
幅(mm)13
全長(mm)24
高さ(mm)14.2
適合軸(mm)4~6.35
質量(g/個)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22
トラスコ品番493-6752
セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ
質量(g)46
刃先マグネットあり
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
トラスコ品番493-7279
セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ
質量(g)29
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力(キャッチ)軽量部品など
こんなお得な商品も!

ビスキャッチドライバー
モノタロウ
¥329
税込¥362
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)4.3
全長(mm)295
質量(g)62
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)21
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
両頭機能片頭
種類段付
刃先マグネットあり
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途設備機器やOA機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)13
全長(mm)16.2
色ライムグリーン
高さ(mm)14.2
質量(g)4
対応寸法(mm)4~6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(グリップ)PR1535
トラスコ品番174-1249
商品構成単品
アズワン品番64-3671-51
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)65
質量(g)31
先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに
材質(グリップ)ポリプロピレン
軸径(Φmm)4.3
全長(mm)295
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。
トラスコ品番483-9200
材質エラストマー
質量(g)12
適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)7.8
全長(mm)11
色ライムグリーン
高さ(mm)9.2
質量(g)1
対応寸法(mm)1.4~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力ネオジム磁石で精密ネジを落とさず確実に保持します。手を添えて作業できない場面でもネジを落とさず片手作業が可能です。
用途精密ドライバーの着磁に。
対応径(Φmm)【ドライバー】1.5~3.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番798-4201
セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm
質量(g)122
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(4本)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
サイズ規格ミリ
材質(ネジキャッチ)PE
質量(g)1
先端形状ボールポイント
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様+2専用
軸径(Φmm)6.35(六角)
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)50
内寸(mm)34×11
仕上鏡面研磨仕上
アズワン品番65-2162-67
開口部(mm)6.5
1個
¥1,410
税込¥1,551
欠品中
エスコ品番EA638JJ-5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)80
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA638JJ-6
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)150
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番389-3162
全長(mm)115
質量(g)20
軸長(mm)90
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
クレモンロック用アクセサリー、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途プロファイルロッドの上下両端に取付。
取付ネジ止め用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)6
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
材質SUS304
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634
材質エラストマー
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ4 0720
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質スチール(SS400)
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様片ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片ネジタイプ
種類リングキャッチ
受座のネジ取付位置がマーキングできます(センターリングガイド付)、
用途家具用ロック
取付ネジ止め
調整機能長穴
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容タッチラッチ本体 1 個受座 1 個取付ネジ一式
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥618
税込¥680
6日以内出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
タッチラッチ用、
用途家具用ロック
調整機能長穴
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1個
¥85
税込¥94
23日以内出荷
トラスコ品番853-5740
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取り外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
材質樹脂、ネオジウムマグネット
全長(mm)27
材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット
質量(g)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ