カテゴリ

  • 測定用品(31)
    • ねじゲージ(31)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 測範社(1)
  • 第一測範(5)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 測範社(JPG)(6)
  • WATERS(4)
  • はくでん(1)
ねじ径
  • M2
  • M1.4(19)
  • M1.7(17)
  • M2.3(14)
  • M2.5(25)
  • M2.6(29)
  • M3(40)
  • M4(39)
  • M5(37)
  • M6(39)
  • M7(18)
  • M8(41)
  • M9(17)
  • M10(42)
  • M12(41)
  • M14(24)
  • M16(23)
  • M18(22)
  • M20(23)
  • M22(15)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(9)
  • 0.4(31)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじゲージ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限界ねじプラグゲージ はくでん限界ねじプラグゲージはくでん
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)ねじ下穴径確認ゲージセットSK(新潟精機)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
ISO限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジリングゲージ測範社(JPG)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジプラグゲージ測範社(JPG)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
Waters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS) WATERSWaters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS)WATERS
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
Waters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS) WATERSWaters メートルねじ 工作用プラグゲージ(旧JIS)WATERS
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS) WATERSWaters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)WATERS
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) WATERSWaters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)WATERS
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS精度2
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から86日以内出荷
メートルネジプラグゲージ 第一測範メートルネジプラグゲージ第一測範
9,698税込10,668
1本
当日出荷から20日以内出荷
メートルネジプラグゲージ 測範社メートルネジプラグゲージ測範社
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
OSG ねじ用限界ゲージリング検査用 OSG(オーエスジー)OSG ねじ用限界ゲージリング検査用OSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1箱
30日以内出荷
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
7,198税込7,918特価
1本ほか
当日出荷から86日以内出荷
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
限界ネジゲージ 第一測範限界ネジゲージ第一測範
35,980税込39,578
1セット
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
限界ネジゲージ 第一測範限界ネジゲージ第一測範(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
限界ネジリングゲージ 第一測範限界ネジリングゲージ第一測範
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
種別検査用
限界ネジプラグゲージ 第一測範限界ネジプラグゲージ第一測範
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
限界ゲージ(超硬ねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(超硬ねじ)OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
隙間ゲージ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら