38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージ
エコ商品
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 推奨トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

1本ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
17,245 税込18,970
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アイゼンネジ深さプラグゲージ(SPD)
エコ商品
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SK(新潟精機)ねじ下穴径確認ゲージセット
エコ商品
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に 材質本体:鋼 径精度(μm)±0.8 ゲージ長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 直径不同(μm)0.8 真円度(μm)0.5
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6616種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)