57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 推奨トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

1本ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(止) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(通) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)