71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス モノタロウ 動画あり
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質ポリプロピレン ブラック/クリア/オレンジ 仕切りあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。 ブラック 材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール 奥行(mm)130 荷姿完成品 色(本体)ブラック
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツボックス 4面使用可能 モノタロウ 動画あり
パーツボックスの4面使用可能タイプです。 仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚) 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.61 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm)141 奥行(mm)302 仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚) 仕切数(個)仕切板54枚 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141 仕切りあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パーツストッカー モノタロウ 動画あり
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 材質ポリプロピレン 高さ(mm)78 質量(g)900 奥行(mm)290 仕切板15 仕切数(個)(最大)18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60 仕切りあり 収納量(最大)8kg 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78 関連資料よくある商品Q&A(0.6MB) 積層段数7段まで 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア セット内容ケース14個 材質PP 幅(mm)380 質量(kg)1.4 ブラック/クリア 高さ(mm)62 奥行(mm)315 仕切数(個)14 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)10 仕切りあり 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、片面式 材質(アルミフレーム):アルミ押出剤 キャスター50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理(アルミフレーム):アルマイト 組立時間1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。 蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避 蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。 本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 仕様長手方向1本の仕切が固定タイプ トラスコ品番481-8687 クリア 高さ(mm)23 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)83.4 奥行(mm)103 外寸法(縦×横×深さ)(mm)103×146×23 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切り可変 材質(フタ)ポリプロピレン 内寸法(縦×横×高さ)(mm)84×138×20 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)84 有効内寸法・高さ(mm)20 材質(仕切板)ポリプロピレン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)146×103×23 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×84×20
1個
239 税込263
当日出荷


なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレン クリア 仕切りあり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースボックス ユニット式 モノタロウ 動画あり
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。 付属品小ケース14個、中ケース2個 材質PP 幅(mm)340 質量(kg)1.48 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm)305.6 奥行(mm)130.4 仕切数(個)16 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納 ライトグレー グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理 材質ポリプロピレン 付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー 最大積載段数3
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLX12S 六角インチショートセット12本組 BONDHUS 動画あり
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む) 【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
2,398 税込2,638
欠品中

HLX22 HLX22 ダブルパック BONDHUS 動画あり
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ/インチ 形状L型 セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ丸台座
7~13インチまでのタブレットに対応したセキュリティ。 対角線上に挟み込むだけで、タブレットを固定可能。 厚み約25mまで対応でき、ケースに入れたタブレットでも取付可能。 厚み調整のスポンジが4個同梱。 ワイヤーの端を本体裏の穴井に差し込んでロックするだけの簡単取付け。 ネジも付属しており、木製の床にも固定可能
仕様対応タブレット厚み:約25mm パッケージ形状:箱パッケージ ワイヤーカラー:ブラック 対応タブレットサイズ:7~13インチ マスターキー対応:対応 セット内容本体×1、鍵×2、厚み調整スポンジ×4(1,5,10,15mm各1)、床固定用ネジ×4、セキュリティ取付けワイヤー(長さ1.8m、直径6mm) ワイヤーロープ直径(Φmm)約6 ワイヤー長さ(m)約1.8 色(本体)ブラック 取扱説明書あり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite 付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド 【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付。ネジ、小物が入る収納ケース付。
用途ネジ回し作業に。 セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐 商品構成セット品
1個
599 税込659
当日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm セット数セット12点
1セット
6,598 税込7,258
翌日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mm セット数セット30点
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

HLX7MS 六角ミリショートセット7本組 BONDHUS 動画あり
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート トラスコ品番810-8452 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(7本組) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
799 税込879
4日以内出荷

独自のスプライン形状で様々なネジに対応!作業性が抜群なギアレンチセット。『RGW-4S』は、メガネ部に72山で本締めが行えるギアを採用することで、作業が向上した4pc.リバースギアレンチセットです。独自のスプライン形状で、1のサイズで様々なネジに対応できます。トレーを取り出した後、上部のトレーを下部に入れ込むことで、収納ケースとしても使用できます。
用途自動車の整備などに最適 セット内容8・10・12・14mm 材質クロムバナジウム鋼 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×40
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に 全長(mm)200 質量(g)988 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

インテリアから浮いてしまうSwitch2を充電スタンドごと入れられるゲーム機ケース。ホコリや汚れを防ぎながらお部屋の雰囲気を損ねることなくスッキリ収納。木ネジで壁付けも可能。フタカバーは右側に持ち手穴がありスムーズに開閉。ケースを閉めたままでもコントローラーを使ってSwitch2のスリープ解除可能。背面と底面には放熱用のスリットがあり、熱対策もバッチリ。サイドには充電コードやHDMIコードを通せるコードスリット付き。カラーはお部屋の雰囲気やお好みで選べる6タイプ
用途Nintendo Switch2用収納ケースとして。スイッチケース ゲーム機収納 スイッチ収納 収納ボックス 収納 隠す収納 据え置き 壁掛け 材質スチール(木転写、粉体塗装) 質量(kg)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×10×15.5
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M14x2 オス●内径:14mm●動定格荷重:5.6kN●静定格荷重:2kN●全体長さ:78mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0102 アズワン品番65-7970-57
1個
33,980 税込37,378
欠品中

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M14x2 オス●内径:14mm●動定格荷重:5.6kN●静定格荷重:2kN●全体長さ:78mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0103 アズワン品番65-7969-09
1個
33,980 税込37,378
欠品中

明邦化学VS-L415
つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。中身を取り出しやすい大口径形状はそのままに、アジングメバリングなどのライトゲームに適した小型化を実現。2インチサイズのワームを折り曲げずに収納できる2インチサイズのリキッドパック。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので。ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)60×60×35 クリア/ライトグリーン 備考2インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

明邦化学VS-L425
つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。液体が漏れにくい密閉容器で、取出し口はエサやワームが取り出しやすい大口径形状を採用。液漏れを防ぎ、開けずにケース内が一目で確認できるクリア仕様の蓋を専用設計しました。3インチサイズのワーム収納に最適な、メバリング・アジング対応モデル。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので、ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)80×80×44 オレンジ 備考3インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:13.3kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0084 アズワン品番65-7967-45
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●接続サイズ:M12x1.75 メス●内径:12mm●動定格荷重:10.3kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:66mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0083 アズワン品番65-7971-06
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M6x1 オス●内径:6mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:0.7kN●全体長さ:46mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0095 アズワン品番65-7967-57
1個
23,698 税込26,068
欠品中