カテゴリ

  • 作業工具(177)
    • 手動ねじ切り機(45)
    • パイプバイス(3)
    • チェーザ/ダイヘッド(86)
    • パイプねじ切機各種関連品(20)
  • 切削工具(1,903)
    • タッピングセット(16)
    • タップ(436)
    • ホルダ本体(230)
    • ダイス(70)
  • 電動工具(72)
    • 切断用カッター(49)
  • 配管・水廻り設備部材(152)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • スプレー・オイル・グリス(62)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 制御機器(36)
  • 接着剤・補修材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「ねじ切り」の検索結果

2,667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式マリンテック
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能・LEDがリングで点灯・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能・DC12~24V用・スイッチ容量は5Aまで・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ・推奨取り付け穴:19mm・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5電源(V)DC12/24規格ネジ切り:M16×1(ネジ山ピッチ1mm)スイッチオルタネイト消費電流(mA)LED:15寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)、全長40.8取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP64相当スイッチ容量5Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックスイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くいこみ継手の特長・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。エンベロープ付きスリーブの特長・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
7,498税込8,248
1個
当日出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番118-4758RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
3,490税込3,839
1箱(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
4,798税込5,278
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズプッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択推奨取り付け穴:22mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
FIG1
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
タップドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)タップドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
用途配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に部品交換や修理作業時のタップ加工に
ドロップスレッダ RD レッキス工業ドロップスレッダ RDレッキス工業
39,980税込43,978
1セット
9日以内出荷
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適質量(kg)3.2ねじ切り能力1/2~11/4
ハイカット タイムケミカルハイカットタイムケミカル
8,198税込9,018
1缶(18L)
5日以内出荷
エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。
用途炭素鋼、鋳鉄、合金など仕様表面張力:28被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍pH9.5(5倍液)比重0.99(20℃)防錆力鋼板・銅板 合格外観乳白色危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色(40倍)関連資料(0.42MB)グリーン購入法適合
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×650本)ほか
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップトライアルコーポレーション
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)プロトティップ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ) プロトティップHSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)プロトティップ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコートトラスコ品番825-9398全長(mm)175呼び寸法TR12×3下穴径(Φmm)9.25山数12ねじ長さ(mm)90シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
ダイス ノンコート(メートルねじ) プロトティップダイス ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9573材質HSS厚さ(mm)9ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO
19,980税込21,978
1セット(6本)
翌日出荷から翌々日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)精度6Hシャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)RUKO
32,980税込36,278
1セット(6本)
翌日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6161セット内容セット入数(本):5材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング硬度コーティングナノ:24Gpa精度6H耐熱温度(℃)600シャンク径(mm)6.35(六角軸)摩擦係数コーティング:0.55加工ねじメートルねじ
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UNイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UNイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISOイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Release イスカルねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Releaseイスカル
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
切刃の間隔を設けた低抵抗に特化したインサート交換式スレッドミルです。
用途大径ISO/UNねじ加工用。内外径加工用。
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L イスカルソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/Lイスカル
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。トラスコ品番696-5176勝手最小加工径(Φmm)DMIN:7.3すくい角(°)GAMF:-18.5シャンク高さH(mm)5.4機能長さ(mm)LF:40接続径(Φmm)DCON:6
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60イスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途ISOねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55イスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途UNねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付きグーリングジャパン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
ヘリカル切削加工で、下穴加工とねじ加工が可能です。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、65HRCまでの高硬度鋼その他MTMH3-Z底刃付きスレッドカッタ刃数4枚
スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパンスレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 TiCNコート GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 TiCNコート GG305.グーリング
7,698税込8,468
1箱(2本)
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 TiCNコート GG305. グーリング溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 TiCNコート GG305.グーリング
8,698税込9,568
1箱(2本)
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104.グーリング
4,298税込4,728
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら