用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
タイプねじ込み式
種類ボルト・スクリュー
1セット(100個)
¥864
税込¥950
当日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
1袋(6個)
¥145
税込¥160
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床・柱など。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじ込み式フック・U型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約45
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
ねじ込み式フック・L型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約25
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。
工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。
フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。
付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。
工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。
フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。
付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
色金色
仕上真鍮クリアー仕上げ
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT12/NZ-LIB
厚さ(mm)35
質量(g)86
寿命2000時間
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT20
厚さ(mm)31
質量(g)84
寿命2000時間
自重のあるビッグワームが裂け、すぐに使えなくなる苛立ち感、ワッキーリグ等でワームが裂け不意にちぎれ飛んでいく罪悪感、これらの不快感を解消! ワームにねじ込みニッパー等でカット。そしてフックをセット。ワームのレスポンスそしてフッキングレスポンスを大きく落とすことなく、様々なフックセットに対応するホールディングパーツです。ワームがちぎれにくくなり、余計なゴミにならず環境にも優しい。ピッチ幅も調整しやすく、ニッパー等で簡単にカットできる真鍮線採用。最後まで使えるツマミ付。オフセット、ワッキーリグ等様々なセッティングに対応。
用途釣り、針
1枚(4本)
¥269
税込¥296
8日以内出荷
自重のあるビッグワームが裂け、すぐに使えなくなる苛立ち感、ワッキーリグ等でワームが裂け不意にちぎれ飛んでいく罪悪感、これらの不快感を解消! ワームにねじ込みニッパー等でカット。そしてフックをセット。ワームのレスポンスそしてフッキングレスポンスを大きく落とすことなく、様々なフックセットに対応するホールディングパーツです。ワームがちぎれにくくなり、余計なゴミにならず環境にも優しい。ピッチ幅も調整しやすく、ニッパー等で簡単にカットできる真鍮線採用。最後まで使えるツマミ付。オフセット、ワッキーリグ等様々なセッティングに対応。
用途釣り、針
1枚(4本)
¥269
税込¥296
8日以内出荷
仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
記録級のモンスターバスやソルトウォーターターゲット狙いに特化させたラージサイズのマキサスフック。自重のあるジャイアントワームにも見事にマッチし、それをフルキャストしてもズレや身切れが極めて少ないねじ込み式キーパー「マキサスキーパー」を装備。ヘビータックルでの特大サイズ狙いを想定し、耐久力のあるストロングワイヤーを採用。記憶に残る一匹を獲るため、絶対的信頼のおける右腕としてご使用頂けます。※SEPAR 9" (MADNESS JAPAN社製) :#10/0 適合
用途釣り、針
1枚(2本)
¥628
税込¥691
8日以内出荷
記録級のモンスターバスやソルトウォーターターゲット狙いに特化させたラージサイズのマキサスフック。自重のあるジャイアントワームにも見事にマッチし、それをフルキャストしてもズレや身切れが極めて少ないねじ込み式キーパー「マキサスキーパー」を装備。ヘビータックルでの特大サイズ狙いを想定し、耐久力のあるストロングワイヤーを採用。記憶に残る一匹を獲るため、絶対的信頼のおける右腕としてご使用頂けます。※SEPAR 9" (MADNESS JAPAN社製) :#10/0 適合
用途釣り、針
1枚(4本)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
記録級のモンスターバスやソルトウォーターターゲット狙いに特化させたラージサイズのマキサスフック。自重のあるジャイアントワームにも見事にマッチし、それをフルキャストしてもズレや身切れが極めて少ないねじ込み式キーパー「マキサスキーパー」を装備。ヘビータックルでの特大サイズ狙いを想定し、耐久力のあるストロングワイヤーを採用。記憶に残る一匹を獲るため、絶対的信頼のおける右腕としてご使用頂けます。※SEPAR 9" (MADNESS JAPAN社製) :#10/0 適合
用途釣り、針
1枚(3本)
¥628
税込¥691
8日以内出荷
「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。
色(本体)シルバー
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。
色(本体)シルバー
長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
形状(mm)(固定)径10~30
適合フックΦ10~30mm
適合レンチ六角17mm
サッカーゴール用の転倒防止用固定具です。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定してください。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途サッカーやフットサル、ハンドボール等のゴールの転倒防止に。
色(本体)シルバー
長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:250
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
適合レンチ六角24mm
関連キーワード