163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-3183 質量(g)380 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-3184 質量(g)480 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-3186 質量(g)540 車輪幅(mm)25 表面処理(金具)三価亜鉛メッキ 軸長L(mm)25 材質(金具)スチール
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9504 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)230 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 車輪幅(mm)25 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9503 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)320 タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 偏心E(mm)32 始動力(daN)8.1 旋回始動力(daN)14.4 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)25 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様許容荷重(kgf):71.4 トラスコ品番337-1524 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 車輪429S0S-NRB 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 許容荷重(daN)70 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロン(白) 種別一般キャスター 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 始動力(daN)6.83 旋回始動力(daN)13.65 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスねじ込み式、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 軸長L(mm)25 始動力(daN)6.83 旋回始動力(daN)13.65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-SM-100UM ステンレスねじ込み式、ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン 種別ステンレスキャスター 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)33 始動力(daN)9.45 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター
材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 軸長L(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3131 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
999 税込1,099
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 許容荷重(N[kgf])61.2 許容荷重(daN)60 ねじ山2
1個
869 税込956
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番440-5455 長さ(mm)40 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
759 税込835
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
639 税込703
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番440-5820 長さ(mm)40 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5200 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)