214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SCS13 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
879 税込967
翌々日出荷


最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番733-9798 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
1個
549 税込604
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。 表面処理をしていない鋳放しの黒品
仕様●口径(mm):50×25●種類:黒 ブッシング●規格:公的認可JIS B 2301●口径(インチ):2×1●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●流体:水、油、蒸気、空気、ガス●適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管●表面処理:鋳放し(黒) アズワン品番68-0650-97
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ブッシング 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状ブッシング 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
419 税込461
当日出荷

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304 形状ネジ継手 最大使用圧力(MPa)6.9以下 最高使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び25配管に呼び20オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


トラスコ品番812-8085 材質ステンレス(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)32 寸法H(mm)54 呼び径(B)1-1/2×1 呼び径(A)40×25 最高許容圧力(MPa)1.0 適合流体水・油・ガス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
699 税込769
翌日出荷

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
849 税込934
翌日出荷