用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズW3/8
材質SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類T字脚
材質/仕上鉄
トラスコ品番282-0978
質量(g)36.2
サイズ(mm)W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)
適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
関連キーワード