26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスデコキャップ OHSATO(大里) 動画あり
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。 ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
1パック(50個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質ステンレス 十字穴番号1番 ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(51本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質 十字穴番号1番 表面処理ニッケルめっき ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(102本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質 十字穴番号1番 表面処理ブロンズめっき ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(102本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm) 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18 材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド 質量(g)710 種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度)160° RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)36 かぶせ量分類(mm)21~25 最小扉厚(mm)18
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ付きふたケース. ケースふたのねじ固定、 隠しヒンジは外面幅寸法に含まれる ふたとボディのアーススタッド 推奨最大動作温度: +120℃
仕様材質 = スチール奥行き = 249 mm高さ = 89.2 mm幅 = 205 mm外形寸法 = 249 x 205 x 89.2mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = EG5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 51 mm。高さ = 31 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 51 x 51 x 31mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジ付き LID エンクロージャは、頑丈で、かつ簡単に機械加工できる電子機器に適しています。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。LID エンクロージャはフランジ付き LID を備えているため、壁や棚にふたのねじを隠して安全性を高めることができます。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています 側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質ポリエチレン 十字穴番号NO.2用 外径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質ポリエチレン 十字穴番号NO.2用 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 177mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 160mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 209mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 192mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 141mm高さ = 51 mm幅 = 20mmピッチ = 128mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 129mm高さ = 53 mm幅 = 26mmピッチ = 112mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様材質 = アルミダイキャスト仕上げ = つや消し長さ = 113mm高さ = 47mm幅 = 20mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Y色 = 黒ねじのタイプ = M6プラスチックコーティングアルミニウム. つや消し黒仕上げプラスチックコーティングアルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,900 税込6,490
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 12mm取付方法 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナル
エコ商品
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様材質 = 真鍮,グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 107mm高さ = 40.5mm幅 = 20mm固定センター = 94mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮熱可塑性樹脂弓形ハンドル. 飛散防止熱可塑性樹脂製 ねじ付き黄銅インサート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷

仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 163mm高さ = 45mm幅 = 31mm固定センター = 132mm隠し固定具 = Y色 = 黒強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,510 税込1,661
7日以内出荷

仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 119.5mm高さ = 35mm幅 = 26mm固定センター = 93.4mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,430 税込1,573
翌々日出荷


仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,720 税込9,592
7日以内出荷