「ねんど クリーナー」の検索結果

85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。 固形タイプです。
用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。 トラスコ品番282-5902 質量(g)200 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

00238 ねんど状クリーナー ミニ SOFT99 動画あり
塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
用途塗装面の付着物の除去用 成分合成樹脂・研磨材・充填剤 トラスコ品番793-7806 寸法(mm)70×40×20 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1個(100g)
769 税込846
当日出荷

塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm)82×27×110 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個(100g)
999 税込1,099
当日出荷

虫・鳥フン、鉄粉、ブレーキダストなど、頑固な汚れを素早く落とす、ねんどタイプのクリーナーです。 水を流しながらこするだけで頑固な汚れがすっきり落とせます。 すべりがよく、ひっかかりやこびり付きがなく、なめらかに滑るので、初心者にもオススメ! やわらかく練りこみやすいのでボディにも優しく、誰でも簡単に汚れた部分をねり込めます。 ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも使用出来ます。 ワックス・コーティング剤の下地作りにも最適
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 適合塗装色全塗装色対応 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
999 税込1,099
当日出荷

よくのび~る、超やわらかネンド! ≪新処方≫。 初心者でも使いやすい! 練るのが簡単で、作業がラク! 超やわらかネンドがどんな面にもぴったり吸い付く! 専用ケースでネンドを綺麗に保管! ノーコンパウンドだからコーティング施工車にも使える!
ピンク 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥の糞を強力除去 ワックスの持続性アップ ブレーキダストの除去にも効果的
用途塗装面の付着物の除去用 成分研磨剤、樹脂 形状固形 タイプ細目 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1個(100g)
979 税込1,077
当日出荷

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S153 魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ホース不要。手軽に鉄粉取り!
質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×97×55 危険物の類別非危険物
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。 トラスコ品番789-8274 材質合成ゴム 高さ(mm)13 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30
1個
219 税込241
当日出荷

コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。 目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。
タイプ細目 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装を傷めることなく鉄粉やしつこい汚れなど塗装表面の付着物を取り除き、塗装面の状態を回復します。 コーティング施工前のボンネットやバンパーの処理に、また「BGホイールコート」の下地作りにも強力に効果を発揮します。
質量(g)100×5個 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1箱(100g×5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。 機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホイールの汚れにハードタイプ。 鉄粉やブレーキダストも除去。 洗車では落とせない、鉄粉、ブレーキダスト、ピッチ・タールを吸着除去。
危険物の類別非危険物
1本(100g)
759 税込835
4日以内出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

保管に便利な密閉容器付き
用途鉄粉・塗装ミスト・ピッチ・タール・油膜・虫の死骸の除去に 材質研磨材等 質量(g/個)100 危険物の類別非危険物
1パック(100g×2個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

水アカクリーナー等でも取れない鉄粉(ボディのザラツキ)や高速走行時にこびりついた虫を、軽くこするだけでカンタンに除去できます。
タイプ細目 危険物の類別非危険物
1個(100g)
919 税込1,011
当日出荷

シュアラスターネンドスムーサー
ネンドクリーナーの必須アイテム! 水を使わずラクラクスピード施工! ネンドクリーナー専用潤滑剤。 水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に! 30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ! 施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。 門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
用途ネンド施工クリーナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205 内容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
999 税込1,099
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
用途洗車時の鉄粉除去に 寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(500g)
209 税込230
翌々日出荷

ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー 容量(mL)500 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

強粘度のジェルがパイプにはりついて、髪の毛や汚れを分解する排水口の洗浄剤。つまりや臭いもすっきりと解消します。汚れの気になる台所や浴室、洗面所の排水口・排水パイプにどうぞ。
用途台所・浴室・洗面所の排水口及び排水パイプに。 商品タイプ本体 液性アルカリ性 容量(g)800 使用量【目安】つまりの予防・ニオイの消臭:1目盛(約80g)、ヌメリの除去:2~3目盛(約160~240g)、つまりの解消:4~5目盛(約320~400g) 成分水酸化ナトリウム(1.8%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) アズワン品番65-0425-68
1本(800g)
329 税込362
当日出荷

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

00513 スムースエッグ クレイクリーナー SOFT99 動画あり
ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。 ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。
成分合成樹脂、充填材 タイプ全塗装色対応 形式固形 危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
649 税込714
当日出荷

水をかけながらこするだけで水洗いだけでは落とせない、ボディの鉄粉やザラつきを除去するコーティング施工車専用ねんどクリーナー。ソフトタイプで、練りやすく使いやすい仕様です。虫、鳥フン、ピッチ・タールの除去にも。全塗装色対応。
用途自動車塗装表面の付着物の除去 成分合成樹脂、充填剤 危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
799 税込879
7日以内出荷

FXTシリーズ専用のハンドルです。 床や壁などの埃の除去の際にご使用ください。
巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

スティック掃除機やコードレス掃除機をコンパクトに収納。 壁を傷つけない「立てる」収納 天然木クリーナースタンド。 賃貸やマンションなど、壁に穴をあけられない場所にも設置可能。 ダイソンを始めフック付きクリーナーに対応。 充電器を設置すれば置いたまま充電も可能。 天然木のぬくもりある見た目でインテリアにも調和。
用途スティック掃除機、コードレス掃除機の収納に。天然木 クリーナースタンド。壁を傷つけない 穴をあけない 賃貸 マンションにおすすめ。立体収納 隙間収納 おしゃれ 機能的。 材質パイン材 質量(kg)1.36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×1290 掛数(本)1
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。 色調淡黄色透明 硬化時間(時間)4(23℃) 使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%)5 粘度800cps(23℃) 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)35 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の性状非水溶性/非水溶性 圧縮強度(MPa)55 硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミスライド式継ぎ柄です。 770~1300mmまで伸縮するので天井の埃の除去などに便利です。
テープ幅(mm)300 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 質量(g)284 伸縮サイズ(mm)770~1300 日本緑十字社品番323045
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

粘着力を3タイプ用意。 ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)30 質量(g)80 材質(ローラー部)ポリマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×110 材質(フレーム)アルミニウム 表面抵抗値(Ω)10^8/□ アズワン品番1-4821-02 ロール直径(mm)20
1個
37,500 税込41,250
当日出荷

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。 コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。 硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。 高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。 狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。 色調ライトグレー 硬化時間(時間)4(23℃) 使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%)5 粘度125000cps(23℃) 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 圧縮強度(MPa)1630 硬度(ショア D)80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤 セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1 形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45 内容量(mL)5 危険物の類別非危険物
1個(5mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に 材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン) 寸法(Φmm)150 推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下 適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで) 使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。 危険物の類別非危険物 対応ボディー色濃色・淡彩色兼用 取扱説明書(0.9MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果! 機械作業、手作業兼用モデルです。 ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。 ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。 50台目安。
寸法(mm)Φ150 タイプハード 危険物の類別非危険物
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お出かけ前後にサッと取り出して使用できる粘着クリーナースタンド。玄関での花粉対策にも。玄関先にあると便利な衣類用粘着ク リーナーを収納できるスタンド。身だしなみを整える衣類用粘着クリーナーをスッキリ収納できます。シンプルなデザインでインテリアになじ みます。簡単に取り出しでができます。
付属品- 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)約220 シリーズタワー 適合サイズ約直径6×H13cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×13.5
1個
1,300 税込1,430
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お出かけ前後にサッと取り出して使用できる粘着クリーナースタンド。玄関での花粉対策にも。玄関先にあると便利な衣類用粘着ク リーナーを収納できるスタンド。身だしなみを整える衣類用粘着クリーナーをスッキリ収納できます。シンプルなデザインでインテリアになじ みます。簡単に取り出しでができます。
付属品- 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)約270 シリーズタワー 適合サイズ約直径6×H16cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×17
1個
1,450 税込1,595
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品クッション×4 ホワイト 質量(g)580 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 直径(Φcm)5.5×H16までの一般的な衣類用粘着クリーナー 耐荷重(kg)1(静止荷重) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ダストボックス:ポリプロピレン 寸法(cm)本体:W12.5×D6.5×H16.5 内寸(cm)本体収納部:W6.1×D6.1×H16.4(仕切り1つあたり) ダストボックス収納部:W5.7×D5.7×H16 スリット:W2
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷