商品豆知識
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)300
ピッチ(mm)2.14
タイプ本藤巻柄
刃厚(mm)0.7
適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
目数14枚
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
園芸用のこぎり。天然で乾燥した木材に最適。さびに強く長持ち。人間工学に基づき、手が滑らないよう角度の付いた柄とその端が曲がったデザイン
用途木、枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/硬化クロムメッキ製/パルス硬化/引きノコ性能/ハンドルパーツ/ハンドル形状/人間工学/ガーデナーズソーGARDENA/手/剛性/最適/動作/長持ち/歯/デザイン/ブレードカバー/作業/労力/場所/天然/角度/木材/プルカット/ストレートソーブレード/柄/節約
材質プラスチック、鉄
質量(g)285
全長(cm)40
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2.2×9.5
刃渡り(mm)300
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
オールマイティな用途で活躍する園芸ノコギリ。ノコ引き作業中の滑り防止目的に設計された柄の形状。シンプルな手ノコとして使用するほか、GARDENAコンビシステムの棒(別売り)に取り付けると、高さ5メートル近くの枝まで届き作業可能
用途園芸用ノコギリとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/ノコ引き作業/硬質クロムめっき仕上げ/手ノコ/滑り防止目的/防錆性/ツールヘッド/園芸ノコギリ/使用/用途/柄/棒/ハンドル/形状/刃/枝/オールマイティ
材質プラスチック、鉄
質量(g)300
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×5.1×13.4
刃渡り(cm)30
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
オールマイティな用途で活躍する園芸ノコギリ。切断した枝を最後切り離すときに便利なフック型の刃。ノコ引き作業中の滑り防止目的に設計された柄の形状。シンプルな手ノコとして使用するほか、GARDENAコンビシステムの棒(別売り)に取り付けると、高さ5メートル近くの枝まで届き作業可能
用途園芸用ノコギリとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/硬質クロムめっき仕上げ/防錆性/滑り防止目的/ノコ引き作業/園芸ノコギリ/用途/形状/オールマイティ/柄/枝/フック
材質プラスチック、鉄
質量(g)300
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.8×5.1×19.4
刃渡り(mm)300
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)1.5
仕様強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ荒目
りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。
用途りんご樹などの剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)463
仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式
質量(g)本体:135 サヤ:115
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃KL-30A-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途木材・生木が切れる万能のこ。
刃渡り(mm)300
板厚(mm)0.8
材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸300mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。
材質SK-5
全長(mm)330
質量(g)37
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)300
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途りんご・その他の果樹剪定に。
材質SK-5
全長(mm)480
質量(g)285
ピッチ(mm)2.4
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.0±0.05
刃渡り(mm)300
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)383
質量(g)75
刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途一般木材、集成材、合板
刃長(mm)300
全長(mm)667
付属品刃先収納ケース
材質(ケース)PVC(ポリ塩化ビニル)
刃厚(mm)0.7
材質(柄部)サワクルミ・藤・スチール(1060C)
材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)300
適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
刃厚(mm)0.7
1枚
¥778
税込¥856
翌々日出荷
刃多楽サヤ付木工鋸用替刃
用途木材・集成材の切断に。
質量(g)61
板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)300
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途一般木材、集成材、合板
刃長(mm)300
全長(mm)336
刃厚(mm)0.7
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥899
税込¥989
3日以内出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)1200-1800
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)750
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)0.7
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
グリップタイプ本籐巻
木材・集成材が切れる木工のこ!!。鞘は安全ガード付。
用途木材・集成材の切断に。
質量(g)127
板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。
耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木
ピッチ(mm)4
板厚(mm)1.4
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)300
刃わたり(mm)300
全長(mm)488
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5842
質量(g)178
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ