こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)100
長さ(mm)300
適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型
トラスコ品番296-5291
質量(g)380
刃長(mm)18
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
費用対効果抜群!入りも良く、納得のいく品!
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
PP樹脂の中にコンクリートを注入した、安定感抜群のポールスタンド。
高さ(mm)240
1本
¥859
税込¥945
6日以内出荷
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
形式フレキタイプ
モータータイプブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825
振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
アズワン品番65-0294-47
標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
屋外ホース格納箱用のコンクリート架台のみです。
エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
備考樹脂のみ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1組(1.02kg)
¥6,598
税込¥7,258
21日以内出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途石工作業
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。
低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。
IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。
パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。
ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。
貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに
耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に
病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上!
コンクリート厚さから内部空洞探査までCTG-2で測定可能!
測定方式衝撃弾性波法
対象コンクリートの厚み
測定範囲厚さ:8cm~1.8m
測定精度(%)2(キャリブレーション実施時)、10(キャリブレーション未実施時)
周波数設定分解能10Hz
本体質量(kg)約2.27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×135×76
ケーブル長(cm)91
セット内容CTG-2本体、ソフトウェア、接続ケーブル、取扱説明書
自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ)
”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18
全長(mm)400
シャンクSDS-max
トラスコ品番378-5483
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり。鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる。二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる。高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能です。エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫。ほこりを嫌う場所。耐薬品性・耐溶剤性の必要な床
塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)
主な用途室内床・コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌
危険物の性状非水溶性
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M20
ねじ長さ(mm)S100/100
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理生地
ねじ径M16
ねじ長さ(mm)S80/80
付属品NT4/座金1
加工ねじ転造ねじ
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M16
ねじ長さ(mm)S80/80
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M24
ねじ長さ(mm)S120/120
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M24
ねじ長さ(mm)S120/120
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理生地
ねじ径M20
ねじ長さ(mm)S100/100
付属品NT4/座金1
加工ねじ転造ねじ
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M22
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1
セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径M22
表面処理生地
加工ねじ転造ねじ
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
耐衝撃性車止めハイパーボラード®シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。 日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付
材質スチール (頭部:ゴム)
寸法(mm)支柱カバー Φ101.6×t3.2
質量(kg)支柱(ハイパーユニット含む) 約27.5/スリーブパイル のみ 約9. 6
タイプ脱着式
寸法(Φmm)支柱カバー 101.6
仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)5.5(本体のみ)、5.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
振動数12,500/min(208Hz)
長さ(m)2.4(フレキシブルシャフト)
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
防塵防水性能IP20
振動3軸合成値(m/s2)5.96m/s2±1.5m/s2
付属品ケース
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
振動数12,500/min(208Hz)
長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト)
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
防塵防水性能IP20
振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2
付属品ケース
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
30cm用。鋼板製。室外フレームのみ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×460×53
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番360-1226
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)220
質量(g)310
刃幅(mm)50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番102-6634
質量(g)134
適合アンカーUC-3040、UCS-3040
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ