軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に
トラスコ品番275-6498
材質600Dポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル600D
本体質量(kg)0.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使いやすくて便利な収納シリーズ
材質皮
厚さ(mm)8
全長(mm)240
色グレー
質量(g)132
横幅(mm)400
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途ノミなどの収納。
材質牛床皮
寸法(mm)約455×300
材質(本体)牛床皮
収納本数(本)10
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。
巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に
材質ポリエステル600D
寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320
材質(本体)ポリエステル600D
質量(g)300
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大工・仮枠用具シリーズ
用途作業時の工具収納等に
全長×幅W(mm)(約)445×300
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
用途のみ等の工具の収納。
材質(本体)布
寸法(幅W×高さH)(mm)445×285
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA925M-12
材質キャンバス生地
寸法(mm)450×260(H)
材質(本体)キャンバス生地
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
材質キャンバス生地
材質(本体)キャンバス生地
綾織防水加工布を使用しており、引き裂き強度に優れ、かつしなやかで丈夫、出し入れもしやすくなっています。
収納数10本
1枚
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。
トラスコ品番275-6501
材質600Dポリエステル
幅(mm)670
高さ(mm)355
材質(本体)600Dポリエステル
本体質量(kg)0.3
ホルダー数ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
用途鋸などの収納。
材質牛床皮
寸法(mm)約400×360
収納枚数(枚)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
帆布製ののみ巻。
用途作業時の工具収納等に
仕様ひも付
質量(g)86
種類帆布製のみ巻
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具を整理するためのポケットが15個付いています。
幅(mm)675
高さ(mm)375
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA925ME-31
材質キャンバス生地
寸法(mm)300×300(H)
材質(本体)キャンバス生地
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227
材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP
色黒
質量(g)270
寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時)
関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。
小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945
材質ポリエステル(PE)
寸法(mm)690×330(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル(PE)
質量(g)380
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番436-2721
材質ケース:ビニールレザー
幅(mm)260
高さ(mm)35
質量(g)350
奥行(mm)145
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
呼び圧力10K
ツインホースをスッキリと収納できます。
持運びも可能です。
用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用
トラスコ品番851-3300
材質スチール
質量(kg)7
本体寸法(mm)458×405×430
ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業
質量(kg)12.8
寸法(cm)340×420×350
最大牽引質量(kg)1200
排気量(cc)53
1個
¥359,900
税込¥395,890
5日以内出荷
手持ちのケーブルを装着できます。
用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型
仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20m
トラスコ品番851-3289
セット内容取付ベース一式
材質アルミ
質量(kg)8.2
本体寸法(mm)430×390×220
入力M10ボルトナット
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1回転で1巻の1:1タイプ。
最大115mm幅までの包帯に対応します。
適合幅(mm)115(包帯最大)
包帯種類その他
仕様ハンドルのみ
松吉医科器械コード02-4010-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。
いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます!
しっかり貼れるのにきれいにはがせます。
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。
テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。
15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに
仕様強粘着
長さ(m)10
テープ幅(mm)15
粘着剤アクリル系
商品構成単色
材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙
商品タイプ詰替
1巻
¥12,498
税込¥13,748
6日以内出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~80
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。
いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます!
しっかり貼れるのにきれいにはがせます。
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。
テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。
15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに
仕様強粘着
色ローズ、レモン
長さ(m)10
テープ幅(mm)15
粘着剤アクリル系
商品構成アソート
材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙
アズワン品番65-0356-65
商品タイプ本体
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。
抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。
漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番296-4112
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番-
幅(mm)340
高さ(mm)290
タイプオープン
奥行(mm)320
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
色(本体)チャコールグレー/ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。
雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。
コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ)
フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長)
テープ幅(mm)40
材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
アポロ ガスリール 本体のみ
質量(kg)8.5
巻取形式手巻式
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番-
幅(mm)390
高さ(mm)410
タイプオープン
奥行(mm)421
適合ホース外径(Φmm)26まで
適合ホース内径(Φmm)15~18
色(本体)チャコールグレー/ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・振りかけるだけで瞬時にゼリー状に固まる、非常用簡易トイレ専用の凝固剤。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。凝固剤のみ(便座カバー・汚物袋・ゴミ袋は付属しておりません。)
用途緊急・災害時の簡易トイレ
材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー
入数(1袋)10gx100個
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
サイズM
質量(g)620(ランヤードのみ)
種類胴ベルト型
ベルト色ブラック
落下距離(m)3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)最大1.8
ランヤード一丁掛け
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
USB Type-C(TM)を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。ケーブルが絡まらない巻き取りタイプです。 。リール部分にコネクターごと収納可能で、持ち運びの際にかばんの中でコネクターがねじれたり断線したりすることを防ぎます。 。巻き取り時の製品サイズは、幅約55mm×奥行約41mm×高さ約19mmで、持ち運びに適しています。 。片側のみケーブルを引っ張ると故障の原因となるため、必ず両側を同時に引っ張って使用してください。 。ケーブルの長さは最大0.7mです。7段階の長さ調節が可能です。 。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約0.7※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×41×19
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブル太さ(mm)5.3×1.6
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ紙箱
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。
車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍!
上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。
ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40
主な適合車種汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ