強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)45×40×35
タイプのれん掛け
耐荷重(kg)2(2個)
取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板や天板の下面につける1連フックです。
材質アイアン
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒焼付塗装
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません
用途石こうボード用
サイズ2
付属品キャップ2個、石膏釘6本
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアン
高さ(cm)6.5
奥行き(cm)4.5
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類プレートフック
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鉄・シリコン
仕上焼付塗装
付属品タッピングネジ 3×20
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2
材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)15以上
横(mm)55
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート
質量(kg)約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
フックは取り外しもできますので沓石としてもお使いいただけます。
材質コンクリート
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
関連キーワード