材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
自然素材ならではの温もりと風合いの竹製のれん棒。
風情があり馴染みやすいデザインです。
種別L2000
材質竹
長さ(mm)2000
直径(Φmm)約18
外径×長さL(Φ×mm)18×2000
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材
寸法(mm)35×2000
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質タモ材
太さ(Φmm)32
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール
材質ケヤキ
外径(Φmm)33.5
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
手すり棒に合わせた木製キャップです
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品エンドキャップ本体のみ 1個
材質本体:天然木
径(Φmm)手すり径35
タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
セット内容2ヶ1組、ビス
材質タモ材クリア塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×20×70
カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
用途バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
関連キーワード