強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1パック
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠ロックしながら窓を開けることができます。窓を開けた状態でも80mmまでロックできます。鍵の形状は同じなので、1本の鍵で全部管理ができます。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
高さ(mm)27
幅(mm)127
奥行(mm)22
材質本体/ステンレス、シリンダー部/真鍮、レール/ステンレス、鍵/真鍮
付属品鍵3本(同一キー)、錠本体、レール、強力両面テープ
アズワン品番63-7939-27
1セット(3個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ別番キー
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(キー)2本
可動範囲(mm)0~68
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
材質(レール)ステンレス
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵)2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容上下兼用2個組
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
取り付け簡単、強力両面テープでレールをサッシに貼るだけ。開口幅最大6センチ。連結レールを用いると16センチまで拡大できます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
可動範囲(mm)0~68
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質スチール
付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚
寸法H1(mm)340
寸法H2(mm)140
寸法H3(mm)200
寸法W(mm)500
寸法D(mm)100
径(Φmm)8.5
表面処理メッキ+塗装
質量(kg/枚)2
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚
材質スチール
径(Φmm)8.5
寸法D(mm)100
表面処理メッキ+塗装
寸法W(mm)500
寸法H1(mm)460
寸法H2(mm)160
寸法H3(mm)300
質量(kg/枚)2.3
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質ステンレス(SUS304)
付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚
寸法H1(mm)340
寸法H2(mm)140
寸法H3(mm)200
寸法W(mm)500
寸法D(mm)100
径(Φmm)9
表面処理電解研磨
質量(kg/枚)2.3
一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質スチール
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)150
寸法W(mm)500
質量(kg/枚)0.7
表面処理メッキ+塗装
一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質スチール
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)80
寸法W(mm)500
質量(kg/枚)0.6
表面処理メッキ+塗装
一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質スチール
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)80
寸法W(mm)500
質量(kg/枚)0.5
表面処理メッキ+塗装
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)9
寸法D(mm)100
表面処理電解研磨
寸法W(mm)500
寸法H1(mm)490
寸法H2(mm)190
寸法H3(mm)300
質量(kg/枚)2.8
一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質ステンレス(SUS304)
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)80
寸法W(mm)500
質量(kg/枚)0.5
表面処理電解研磨
一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質ステンレス(SUS304)
表面処理電解研磨
寸法W(mm)500
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)150
質量(kg/枚)0.7
一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)
材質ステンレス(SUS304)
表面処理電解研磨
寸法W(mm)500
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)80
質量(kg/枚)0.6
関連キーワード