29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窓ガラス用両面テープです。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。 仕様テープカット条件:手で切れる トラスコ品番390-5324 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.2 透明 質量(g)32 長さ(m)3 粘着力(N/10mm)(1面)7.7、(2面)5.8
1個
569 税込626
当日出荷

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)30 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0 ボールタック20/32 粘着力(N/10mm)6.35 粘着力(N/20mm)12.7 適合用途低VOC、透明 主なワークパーツ
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るのもはがすのも、手軽で簡単! お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。 しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。 合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に 剥離紙
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力・透明
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。 粘着剤アクリル系粘着剤 シリーズScotch
1パック(35枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど クリア テープ幅(mm)15 基材不織布 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.12 主な用途固定 特性貼ってはがせる、両面
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)28 テープ長さ(m)5 主な用途固定 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
899 税込989
当日出荷

1パック(2個)
879 税込967
翌々日出荷

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1 クリア 基材アクリル、表面フィルム:PET テープ長さ(m)3 幅(cm)30 主な用途小物や置物、家具の固定 特性はがせる、両面
1個
546 税込601
当日出荷

自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)30 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲルのように柔らかい透明の両面テープで、しかも取り付けたものをあとからはがすことができる
用途小物類など軽量物の固定に 材質基材:アクリル系、粘着剤:アクリル系
1箱(10巻)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット
用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはない クリア テープ幅(mm)15 基材ポリウレタン テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)2 主な用途固定 特性貼ってはがせる、両面
1箱(80巻)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

J-49 WS シールめくりマッチョ 速乾タイプ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
紙製シールが手軽にはがせるシールはがし専用スプレーです。 シミになりにくく仕上がりもキレイな速乾タイプで、段ボールなどのテープ類や荷札シールはがしに最適。 その他、クラフトテープや、透明テープ、両面テープ、ステッカーはがしなどにも効果を発揮します。 適合箇所は幅広く、ガラス面、金属面、家具・木製品(水が染み込まない素材)、タイル、陶磁器にも対応しています。 下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。
質量(g)407 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷