ステンレス製。
全長(mm)105
刃長(mm)35
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時)
全長(mm)113
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)35
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100
刃長(mm)20
エスコ品番EA540HB-4
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)13
刃部加工フッ素コート
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
ステンレス製。
全長(mm)110
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ABS樹脂
全長(mm)118
エスコ品番EA540ME-24
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
用途糸・布・テグス・フラワーアート用。
全長(mm)100
刃長(mm)30
材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック
材質(刃)ハイカーボンステンレス
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに
トラスコ品番853-3681
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂
全長(mm)105
奥行(mm)25
刃長(mm)37
板厚(mm)1.5
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥639
税込¥703
当日出荷
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.055
TKG品番9-0590-2601
TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに
全長(mm)115
刃長(mm)48
仕様長刃
トラスコ品番176-3319
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂
質量(g)23
板厚(mm)1.5
1丁
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
材質ステンレススチール
オートクレーブの可否可
全長(mm)115
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別直剪刀 片尖
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)115
全長(mm)110
刃長(mm)30
トラスコ品番818-7132
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、リング:エラストマー
質量(g)25
板厚(mm)2.0
刃厚(mm)2.5
リング色赤、黄、黒(アソート)
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
色黒
奥行(mm)8
世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)105
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
サクサシリーズにスライドしてサッと切れる、キャップのない携帯はさみが新登場
全長(mm)110(刃収納時)
刃渡り(mm)42
材質刃部:ステンレス、操作ハンドル部・本体ケース:ABS、スライダー:POM
幅(mm)18(刃収納時)
厚さ(mm)12
板厚(mm)1.2
刃の種別グルーレス
片方の刃の先端にコブが付いています。
全長(mm)115
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別直剪刀
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
耐久性抜群。手によくフィット。特殊樹脂使用の、軽くて耐久性に優れたステンレス製はさみ。切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみ。
材質(刃)ステンレス鋼
全長(cm)約10.5
材質刃部/ステンレス鋼、柄部/ポリアセタール、サック/オレフィン系樹脂
アズワン品番62-4083-26
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソリ刃で糸の始末をするときに布地を傷つけず細かな作業が楽にできるよう仕上げました。
刺しゅう用などに最適です。
全長(mm)105
刃長(mm)約25
全長(mm)110
刃長(mm)38
材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)
アズワン品番64-2277-06
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質SUS420-J2
全長(mm)115
アズワン品番2-539-21
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌々日出荷
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)100
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)108
材質ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)30.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
全長(mm)110
刃長(mm)40
材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)
アズワン品番64-2277-07
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
重量の軽さと調子の軽さを実現。伝統的な形状を活かし、最新の技術と素材で仕上げた高品質はさみ。サビに強く、シャープな切れ味が持続する高級ステンレス鋼を使用。
材質(刃)ステンレス鋼
全長(cm)約10.5
材質刃/ステンレス鋼、柄/ガラス繊維強化樹脂、サック/オレフィン系樹脂
質量(g)15
アズワン品番62-4083-28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ギザ刃付きで、金属を滑らず切ることが出来ます。薄い金属板や細い線材、布や紙などの切断に使うことができます。片側ギザ刃で金属などを滑らず、精密に切ることが出来ます。サビに強いオールステンレス製
用途基盤加工、模型、工芸、ホビー用として、精密な作業に便利です。
全長(mm)117
切断能力(mm)金属:0.3まで、アルミ・真鍮:0.5まで
仕上総研磨仕上
材質ステンレス鋼(SUS410)
関連キーワード
1
2
次へ