紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)210
刃長(mm)67
トラスコ品番402-6781
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)178
刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。
仕様板厚3幅広厚刃
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
材質(キャップ)PP
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
材質(ハンドル)PP+TPR
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)200
刃長(mm)67
トラスコ品番402-6772
材質刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)173
刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
全長(mm)200
質量(g)187
刃長(mm)75
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10
刃厚(mm)4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
付属品キャップ
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)56
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.5
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。
切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
切れ味の良い万能ハサミ。
全長(mm)190
刃渡り(mm)40
トラスコ品番370-8063
材質SK5
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂
寸法(mm)220×75×10
色オレンジ/シルバー
質量(g)72
タイプ万能
刃長(mm)85
仕上電解研磨(梨地仕上げ)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃の取り付けは左手用に向きを変えてあり、ハンドルの部分は左右両用になっています。
サビにくいステンレス製です。
全長(mm)240
サイズ240mm
板厚(mm)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210
刃長(mm)43
トラスコ品番222-2825
質量(g)220
呼びMU
切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
用途園芸鋏。
材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR
全長(mm)約180
質量(g)約89
切断能力(mm)生木:8
使用目的園芸鋏
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に
全長(mm)150
刃長(mm)45
材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン
質量(g)96
切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5
刃厚(mm)3.5
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂
全長(mm)190
質量(g)70
刃長(mm)68
アズワン品番64-2221-41
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)185
質量(g)95
刃長(mm)70
アズワン品番64-7867-74
1丁
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。
セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。
切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。
仕様ラバー付グリップ
タイプストレート
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)53-55
材質(刃)SK-5
刃部加工ハードクロームメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂
全長(mm)165
質量(g)約62
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-45
1丁
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ