こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)150
質量(g)43
刃長(mm)60
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。
幅(mm)60
全長(mm)135
タイプ抗菌
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。
刃先を丸く仕上げているので布地を傷めません。伝統的な形状を活かし、最新の技術と素材で仕上げた高品質はさみ。黒刃と同じ刃物鋼を使用。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)205
刃長(mm)62
質量(g)118
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
色ピンク
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。
房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155
刃長(mm)35
質量(g)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×58×29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。
材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング
全長(mm)215
質量(g)145
刃長(mm)63
使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用
切断対象果実・野菜
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
C型
用途石膏ボード用
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6
刃長(mm)35
刃形先細そり刃
特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6
刃長(mm)35
刃形先細そり刃
特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
全長(mm)185
材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象ぶどう
刃先直刃・先丸
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
全長(mm)185
材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象ぶどう
刃先そり刃・先丸
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(mm)110
刃長(mm)40
材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)
アズワン品番64-2277-07
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。
色グリーン
質量(g)55
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30
半径(Φmm)5
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
サビにくいステンレス製!
カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。
スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。
細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断!
頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。
切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。
箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。
切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
やわらかい鼻腔内部を傷つけないように、刃先を丸くガードした鼻毛専用はさみです。
仕様キャップ付、刃先丸型
幅(mm)50
全長(mm)80
タイプ抗菌
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。
トラスコ品番635-5160
材質ブレード ステンレス刃物鋼6A、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスネジビス
全長(mm)135
色グレー
タイプ非粘着
刃長(mm)50
刃厚(mm)2.3
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫に
材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂
全長(mm)205
質量(g)118
刃長(mm)62
使用目的果実・野菜の収穫に
切断対象果実・野菜
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
木の幹や枝に出来たコブを取り除くために使用します。切り口が内側に綺麗にえぐることができる為、幹肌の再生が早く、完全なコブ取りが出来ます。コンケーブ状の刃が特徴のコブ切は、SUWADAが独自に開発したオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約210
質量(g)約200
刃幅(mm)約20
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。
用途バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅
セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ
材質本体:珪藻土、網:鉄
質量(kg)5
直径(Φcm)28
高さ(cm)19
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど
全長(mm)200
材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR
切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで
刃厚(mm)約2.3
アズワン品番64-9646-38
1丁
¥929
税込¥1,022
当日出荷
フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。
用途事務用鋏。
全長(mm)160
質量(g)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ