安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。楕円形状の新開発「オーバルアール刃」切れ味約4倍以上!※刃先でコピー用紙を切ったときの最大切断枚数の比較です※メーカー従来品比、
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×176
材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM
全長(mm)176
質量(g)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、グルーレス刃
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。楕円形状の新開発「オーバルアール刃」切れ味約4倍以上!※刃先でコピー用紙を切ったときの最大切断枚数の比較です※メーカー従来品比、
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×176
材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM
全長(mm)176
質量(g)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、グルーレス刃、フッ素コート
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。
切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250
刃長(mm)80
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)270
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで
刃厚(mm)3.5
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで
アズワン品番64-5131-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に
材質炭素鋼(本体)
本体質量(g)350
切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
握り部分と本体の分別廃棄が可能です。カンタンに手で抜くことが出来ます。キャップ付なので保管に安全。
全長(mm)165
刃長(mm)65
材質ステンレス鋼、ハンドル・キャップ部:再生PE製
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に
自動車やフォークリフトのすり傷防止など
色イエロー×ブラック
幅(mm)200
長さ(m)10
厚さ(mm)5
質量(g)580
トラスコ品番377-7529
形状平型
基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。
材質刃部/高炭素刃物鋼
全長(mm)1257~2003
質量(g)760
刃長(mm)50
使用目的高枝の剪定、採集に
切断対象高枝
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)36
全長(mm)51
高さ(mm)51
奥行(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番821-9696
形状はさみこみ型
質量(g)35
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
奥行(mm)15
寸法(幅W×高さH)(mm)15×20
内幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
「チタンコート」硬度、耐久性アップ!!安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×175(179)
材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM
全長(mm)175
質量(g)約61(67)
刃渡り(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、グルーレス刃、チタンコート
1丁
¥879
税込¥967
当日出荷
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
「フッ素コート」サビや汚れに強くさらにのりがつきにくい!安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×175(179)
材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM
全長(mm)175
質量(g)約61(67)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、グルーレス刃、フッ素コート
安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!。最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×175(179)
材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM
質量(g)約61(67)
刃部加工カーブ刃、グルーレス刃
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)約6.5
幅(cm)約7.5
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番382-0734
全長(mm)最短/1832、最長/3082
質量(g)1300
タイプ5段階伸縮ロングタイプ
刃長(mm)60
切断能力(mm)(目安)生木15
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収
刃長(mm)60
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
仕上ハードクロム仕上げ
切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
適合替刃160ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。
カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。
飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ
使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する
RoHS指令(10物質対応)対応
散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質ステンレス・アクリル系粘着剤
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)(最短)1300~(最長)2800
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)12
トラスコ品番485-0289
質量(g)890
材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。
使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
用途H鋼、ポール等の安全対策。
種別巻きタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
飛来物の多い作業時に目や顔を守ってくれる。
シールドの上げ下げ自由・頭サイズ調節式・直被型のフェースシールド&メッシュシールド
ハサミ込みワンタッチ装着
調節パットでフィット感抜群
形状かぶり型防災面
材質(アーム)ポリアセタール樹脂、(面取付部)アルミ合金
材質(レンズ)ナイロン20メッシュ
長さ(mm)最長部/175
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.13
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3.6
粘着力(N/25mm)9
破壊電圧(kV)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1丁
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました!
4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。
表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。
ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙
タイプ非粘着
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
色黄×黒
厚さ(mm)4
ロール幅(mm)240
ロール長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)0.92
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
こんなお得な商品も!

フェンスネット ロール
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単)
上下に張り調整用の白色ロープ付き。
ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。
安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。
農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質ポリエチレン
材質(ひも)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ