刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
フッ素樹脂加工をしてあるのでのりがつきにくいです。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
ねじ・ワッシャーに黒染め処理をしています。
全長(mm)230
刃長(mm)100
トラスコ品番323-1909
材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)140
刃厚(mm)3(母材)
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用
全長(mm)230
刃長(mm)100
材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル
トラスコ品番323-1917
質量(g)140
刃厚(mm)3(母材)
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
細刃と太刃を組み合わせ、丈夫で鋭い切れ味を実現しました。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)213×90×15
材質刃:ステンレス刃物鋼、かしめ部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン(耐熱温度130度)
質量(g)122
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
ビーズブラスト仕上により、錆を防ぎ糊が付きにくい加工。
用途厚地の布から薄地の布に
全長(mm)250
質量(g)201
材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
硬い食材も滑らず切れる細かなギザ刃。
質量(g)112
材質(柄部)ポリプロピレン(耐熱温度110度)
寸法(cm)9×22.2×1.5
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色黒
板厚(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
缶類のフタ起こし・ペットボトルのフタ開け機能付きの多機能なキッチンバサミです。
材質刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約190×85×10
全長(mm)約190
質量(g)約100
1本
¥1,088
税込¥1,197
6日以内出荷
まな板いらずで、下ごしらえや料理の小分け切りにも便利なキッチンバサミ
アズワン品番65-1222-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。
色黒
全長(mm)177
刃部加工ストレート刃(紙・工作用)
刃渡り(mm)70
板厚(mm)2
ハンドル形状左右対称
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
幅(mm)74
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工を施しています。
アズワン品番65-1222-69
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
切る食材をしっかりとつかみながら切る溝付きの刃構造のキッチンバサミ。銀杏割りもできます。分解してきれいに洗えて衛生的。食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)約193×86×10
全長(mm)約193
質量(g)約115
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関孫六シリーズのキッチンバサミ切るものを選ばないベーシックタイプの厚刃でたわみにくいキッチンばさみ。
細かな凹凸状の刃により切るものが滑りにくいセレーション刃。道具要らずで分解・組み立て可能。
酸にも強く丈夫、清潔なステンレス素材。食器洗い乾燥機対応。
材質刃/ステンレス刃物鋼、ビス/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン・エラストマー
質量(g)129
耐熱温度(℃)ハンドル/100
寸法(縦×横×高さ)(mm)212×92×14
アズワン品番65-1221-18
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ポーチ
トラスコ品番488-9738
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)3000
硬度HRC52-56
表面処理黒染め加工
1セット(16本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
まな板いらず!包丁のように切れる、カーブ刃のキッチンばさみ料理の下ごしらえや小分け切り、食卓での食材の切り分けなどが、まな板なしで手間なくできる優れもの。
野菜から、厚みのあるお肉、加熱した食材まで、様々な食材のカットに大活躍。細かいセレーション刃で食材を逃がしません。鳥の皮などの滑りやすい食材も切りやすい。
材質刃/ステンレス刃物鋼ビス/ステンレススチールハンドル/エラストマー樹脂
質量(g)104
寸法(cm)230×100×12
耐熱温度(℃)100
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ギザ刃で食材をつかみやすいキッチンバサミです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約222×90×15
全長(mm)約222
質量(g)約121
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
用途紙や鉄等を小さく切断する際に
仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き
材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR
全長(mm)250
色オレンジ/ブラック
刃長(mm)80
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
ギザ刃で食材を逃がさずしっかりつかむカーブキッチンバサミです。食材を小さくカットする際により使いやすいよう、小ぶりなサイズに仕上げました。便利なキャップ付き。分解してきれいに洗えて衛生的。食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約166×70×10
全長(mm)約166
質量(g)約65
堅牢で洗いやすい鍛造オールステンレス製のキッチン鋏。切るものが滑りにくい細かな凸凹上の刃(セレーション刃)を採用。切る食材を選ばないベーシックなタイプ。継ぎ目のない一体型で、分解して洗えるので衛生的。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質ステンレス刃物鋼
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×1.2×20.7
アズワン品番65-1223-09
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
アラミド繊維の特殊な布専用のはさみ。
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
刃部は、ビーズブラスト仕上により、錆を防ぐ。糊が付きにくい加工。
用途アラミド繊維用
全長(mm)240
質量(g)257
材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
「7250 ラシャ鋏 250mm」の左利き用。
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくい。
用途厚地の布から薄地の布に
全長(mm)250
質量(g)214
材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
カバー付で収納時も安心食材や袋などが滑りにくく、切りやすい細かなギザ刃。酸にも強く丈夫、刃は清潔なステンレス素材。
レトルトパック等袋物の開封や昆布・海苔切りに。食器洗い乾燥機使用不可。
材質刃/ステンレス刃物鋼、柄・カバー/ポリプロピレン
質量(g)148
耐熱温度(℃)110
寸法(縦×横×高さ)(mm)270×115×15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手あたりのやさしいハンドル素材と、切る食材をしっかりとつかみながら切る溝付きの刃構造のキッチンバサミ。食洗機可能・分解してきれいに洗えるので衛生的です。
材質刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/グリップ:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約212×86×10
全長(mm)約212
質量(g)約155
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
男性向けの指穴サイズで、すべりにくい樹脂リングを装着したオール金属の鼻毛用ハサミです。
材質本体/ステンレス刃物鋼、リング/熱可塑性エラストマー
質量(g)16
本体サイズ(mm)93×50×4
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
まな板を使わず包丁がわりになる調理鋏。カーブしているので、食材が切りやすい。
刃体には、食材が滑りにくい凹凸状のセレーション加工がされているため、切りやすくなっています。刃体は着脱可能なので、水洗いしやすい。
持ち運びにも便利なキャップ付き。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。
材質刃体/ステンレス刃物鋼・ハンドル キャップ/ポリプロピレン
全長(mm)166
質量(g)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×16.6×1
アズワン品番65-1222-37
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
色黒
奥行(mm)8
髪すべりを防ぎスムーズに切れるマイクロセレーション加工を施したヘアーカットハサミです。ショート刃。
サイズS
1セット
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
一度に切れる量が少ないので好みの好き具合に調整しながらカットできるスキハサミです。
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
カーブ刃だから深づめしにくいベビー用ツメキリハサミ。
アズワン品番65-1219-87
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
眉の形を整えたり、ムダ毛をカットできます。薄刃の為、根元からカットできます。
さびにくいステンレス刃、持ちやすい指置き付ハンドル、収納に便利なキャップ付きです。
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
クシ付マユハサミが更に使いやすく改良されて、リニューアル発売となります。現行品よりもクシをコンパクトにすることで、眉毛全体を見やすく、またハンドルを3D形状にすることで手が邪魔にならずに使用可能。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工。女性向けパッケージ。
1本
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
眉の形を整えたり、ムダ毛をカットできます。薄刃の為、根元からカットできます。
さびにくいステンレス刃、持ちやすい指置き付ハンドル、収納に便利なキャップ付きです。
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ