「はさみ尺」の検索結果
林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定
材質本体:アルミ、スケール:樹脂
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ534
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)
マイゾックスコード224135
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。
最小読取値(mm)0.05
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)
マイゾックスコード224136
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
特性球体やパイプの測定に最適です。
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー無
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
シリーズ530
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
サムローラなし
ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
ダブル焼き入れ処理で腰が強く長切れします。
用途木枝の剪定作業に。
全長(mm)760
質量(g)920
刃長(mm)195
柄長さ(mm)510
材質(柄部)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。
用途一般刈込に
全長(mm)735
刃長(mm)180
切断能力(mm)12
トラスコ品番818-8026
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
柄長さ(mm)510
使用目的刈込
1丁
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。
用途一般刈込に
全長(mm)750
刃長(mm)195
切断能力(mm)12
トラスコ品番818-8025
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
使用目的刈込
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。
全長(mm)885
質量(g)1180
刃長(mm)210
柄長さ(mm)600
材質(柄部)赤樫
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥10,880
税込¥11,968
5日以内出荷
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラなし
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
JIS R 5201準拠品です
モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製
セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
用途仕上刈込に
全長(mm)745
刃長(mm)195
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8016
材質刃:SK-5鋼、柄:樫
質量(g)965
使用目的仕上刈込
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ペン立てサイズ。
ハサミや定規などの収納に最適です。
用途マグネットポケット用に
色黒
トラスコ品番149-4721
材質スチール、ネオジム磁石
幅(mm)80
高さ(mm)97
質量(g)95
奥行(mm)50
耐荷重(kg)0.3
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
用途一般刈込に
全長(mm)690
刃長(mm)195
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8009
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176
使用目的刈込
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。
仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に
全長(mm)865
刃長(mm)210
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8011
材質刃:日立安来鋼、柄:樫
使用目的仕上、刈込
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
電源SR44 1個
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に
全長(mm)640
刃長(mm)270
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8015
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)970
使用目的仕上刈込
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に
全長(mm)670
刃長(mm)300
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8014
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
使用目的仕上刈込
1丁
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするデスクトレー!スライド式の上段トレーには消しゴムやクリップ、スティックのりなどの小物を分けて収納できます。伸縮式の下段トレーにはペンやはさみだけではなく、定規などの長いステーショナリーも収納できます。
質量(g)約620
材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7
対応幅・奥行約25~45cm以上、高さ約6cm以上の引き出し(内寸)
内寸(cm)幅・奥行:約25~45以上、高さ:約6以上の引き出し
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色白
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
超多機能!大容量!タテにもヨコにも使えて、色んな物がたくさん入る便利でオシャレなペンケース!
立ててファスナーを開けると色んなペンが約15~20本も入ります
ファスナーを開けたあとのフラップはマグネットできちんと留まります
消しゴムや付箋を入れるのに便利な入り口がゴムのメッシュポケット。
定規やハサミなどの飛び出しを防ぐゴムベルト付き
フタの方には、2種類の大きさのメッシュポケットがあります
裏面に付箋やはさみ、三角定規も重ねて入る(厚み10mm以内)
表面は、鉛筆6本、ペンホルダーの下に18cm定規も入る。
筆入の合皮は、丁寧な縫製仕上げ。
表面には、鉛筆削り付き。
付属品鉛筆削り付き。
材質ABS・PE・PU
寸法(mm)98×244×36
主要材質ABS・PE・PU
開閉マグネット
独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
1箱
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
1箱
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
屈曲部へもしなやかにフィットする、不織布の粘着包帯。
独自の「ウェーブ塗工」により剥離時の容易さと、通気性、透湿性をアップ。
皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。
用途かぶれやすい方に
関節部や屈伸部の固定
術後のドレッシング
チューブ・カテーテルの固定
大きな傷の処理
湿布のズレどめ
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
包帯種類粘着包帯
U字型溝ゴム。
樹脂・金属等のエッジ部の保護材。
長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。
材質EPDM
長さ(m)40
硬度65°
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ