46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ 材質(本体)樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 耐荷重(kg)3(マグネット)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。
タイプ竿ピンチ サイズ幅58×奥行32×高さ87 入数(個)6
1個(6個)
219 税込241
当日出荷

洗濯物のズレ落ち防止に便利な跡が付きにくい洗濯ピンチ。
用途洗濯バサミ 洗濯ばさみ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)26×37×65 ホワイト
1パック(8個)
399 税込439
5日以内出荷

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 耐荷重(kg)(マグネット)1.5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ドライバ付きウォータ
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 幅(mm)53 高さ(mm)252 材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入 質量(g)325 奥行(mm)10 硬度HRC44~52 呼び寸法(mm)250 口開調節5段階
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2組)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体)ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛布などの厚手の物干しに便利な大型の洗濯ばさみダブルのバネで厚手のものをしっかりはさむ、大型の洗濯バサミ。 2つのバネで洗濯物をしっかりクリップ。風などによる脱落を防止。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線 ブルー、グリーン 質量(g)94 寸法(cm)(1個あたり)4×8×長さ12.5 入数(個)2
1セット(2個)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = グレー422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

洗濯物を物干し竿にしっかり固定する竿用ピンチ洗濯物を物干し竿に竿ごとはさめる竿ピンチ。 ポールにしっかりはさむ安心クリップ。ブルー、ホワイト アソートのお徳用20個入り。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線 ブルー、ホワイト 質量(g)250 寸法(cm)(1個あたり)3.2×6×長さ9
1セット(20個)
429 税込472
当日出荷

樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。 材質(バネ部)スチール 材質(本体)ステンレス
1セット(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。 タイプ竿ピンチ 材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 トラスコ品番855-2572 幅(mm)65 ブルー/ホワイト 高さ(mm)90 質量(g)185 入数(個)20 寸法(幅W×高さh)(mm)65×90 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
379 税込417
当日出荷

ハンディークランプ モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm)23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。 トラスコ品番395-3406 材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS) 全長(mm)258 透明 タイプ可動式 種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型 縦(mm)45 横(mm)40
1個
829 税込912
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

主婦の声から生まれた機能派ピンチ。竿ごと洗濯物をしっかりキープ、物干しの上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。濡れ手でももちやすい。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
タイプ竿ピンチ アズワン品番65-0377-82 入数(個)18
1袋(18個)
499 税込549
当日出荷

しっかりと衣類をはさむ 洗濯ばさみ。 しっかりと洗濯物をはさむ、強力洗濯ピンチ。 クリップ部分は指にフィットする心地よい形状。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線 寸法(cm)(1個あたり)3×1.5×長さ5.5
1パック
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。金属製なので丈夫です。飽きのこないシンプルなデザインです。カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。
材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石 磁束密度100mT(平均値)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として 材質ジュラコン(R) 適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
379 税込417
当日出荷

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約285 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置方式クリップ 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数45灯 点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

サビに強いスチール製洗濯ばさみレトロな雰囲気がおしゃれ。 アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。 耐久性に優れ、長くお使いいただけます。 強力バネで洗濯物をがっちりキャッチします。 はさむ部分の先端にはポリプロピレン製のクッション付き。 洗濯物に優しい工夫あり!優しい工夫あり!無骨な形と光沢がノスタルジックなアイテムです。
材質本体/スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)、バネ/硬鋼線亜鉛めっき、クッション/ポリプロピレン 寸法(cm)1個あたり:約3×1.7×高さ6.2 質量(g)10(1個あたり) タイプ小型ピンチ 入数(個)10
1個
369 税込406
当日出荷

シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。クリップ幅は30mm。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。金属製なので丈夫です。A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。
シルバー 仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。 材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石 クリップ幅(mm)30 磁束密度35mT(平均値)
1箱(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ベランダの手すりにフィットする形状の洗濯ピンチです。大きく開き、ガッチリはさむ大型ピンチ。毛布、シーツ、タオルケットなどの大物、厚物を干すのに便利。洗濯物にあとがつきにくい形状です。強力バネを使用。
材質ポリプロピレン ネイビー 高さ(cm)15.8 横(cm)6.8 奥行き(cm)2.4
1セット(2個)
419 税込461
4日以内出荷

強力ダブルバネで毛布やマットなどの厚物もしっかり挟める洗濯ピンチです。つかむ部分は持ちやすい形状なので簡単に開くことができます。ピンチの先端が二つに分かれているので、安定性と通気性を保ちながらはさむことができます。直径2.5~4cmの物干し竿に対応。
材質ポリプロピレン ネイビー 質量(g)48 幅(cm)6 高さ(cm)13.5 奥行き(cm)7.5
1セット(2個)
419 税込461
4日以内出荷

サビに強いスーパーダイマ使用洗濯用ハンガー昭和の香りあふれるスチール製の小物干しハンガー。 枠の部分は、新日鉄住金の高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」使用。スーパーさびにくく、丈夫で長持ち。 ピンチの洗濯物をはさむ部分は風通し穴付き。はさんでいる箇所も乾きが早い。ピンチは傷んだら簡単に交換可能です。 フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。
ピンチ数10 材質枠/スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき 寸法(cm)20×15×高さ26.5
1個
519 税込571
当日出荷

竿の上から洗濯物をしっかりとはさめ、バスタオルやシーツ干しにとても便利です。横方向からつまみやすいピンチなので高い竿にもラクにはさむことができます。
材質ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線 タイプ竿ピンチ 入数(個)8
1個
149 税込164
6日以内出荷

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ワンタッチL型クランプ
ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!。スライド式で使いやすい!。仮止め、固定、接合に便利です。キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます
材質本体:カーボン銅、ハンドル:PVC
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

竿の上から洗濯物を2枚一度にワイドにはさめ、シーツやバスタオル干しにとても便利です。横方向からつまみやすいピンチなので高い竿にもラクにはさむことができます。
材質ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線 タイプ竿ピンチ 入数(個)2
1個
149 税込164
6日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ワンタッチソフトコンビ
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。 付属品スペア樹脂1組 材質本体:高炭素鋼 厚さ(mm)15 全長(mm)170 質量(g)125 切断能力(Φmm)2.0A
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー 質量(kg)4.3(付属品収納時) 消費電力(W)680 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338 加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント 安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.9 フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルター ホース長さ(mm)約900(本体高さ含む) タイマー最長150分(マイコン式)
1台(1台)
24,800 税込27,280
翌日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷