適合機種LT2・LTS2・LSS21.0・LSK21.0・HA22.0・HE22.0・LSS31.0・HE32.0 中はしご
材質鉄
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合機種HD22.0・ HD32.0 中はしご・上はしご
材質鉄
掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
耐荷重(kg)30
板厚(mm)3
はしごの交換用ロック金具ユニットです。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途ロック金具の交換に。
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質アルミ合金
適合CSM
トラスコ品番836-4236
質量(kg)0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
適合機種LA2・LA3 中はしご
材質鉄
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)10
高さ(mm)37
奥行(mm)27
耐荷重(kg)10
板厚(mm)3
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)60
適合機種はしごロック金具 LSS31.0・HE32.0 上はしご
材質鉄
適合機種LQ22.0・LU21.0
材質鉄
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
用途梯子に墜落防止装置(安全ブロック)を取り付ける為の専用金具
仕様取付ベルト
長さ(mm)320/600
幅(mm)25
厚さ(mm)4.5
径(Φmm)6
内径(Φmm)65
外径(Φmm)89
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)50×600
質量(kg)1.4
仕上ヘアーライン
1枚
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
取付用の穴は加工済です。
適用機種:AX-SE/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/SX-D/SX-S/CX3/TRN
取付け方法ネジ式
1セット(2個)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)手すり上部:214
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具
仕様国家検定合格品
ロープ径(Φmm)6
踏ざん間隔(mm)330
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)、開閉用フック棒、エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2300~2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:180
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。
色シルバー
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
収納寸法・奥行(mm)95
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒・エンドキャップ。
開口寸法(mm)奥行:1200
取付可能寸法(mm)天井:2800
開口部(mm)幅:600
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
開口部(mm)幅:700
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。<LTKサ-モ>は「高い断熱性」があり、居住空間と非居住空間の温度差が大きな所に適しています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:220
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「天井収納ユニット」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2400~3000
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
フック棒付(長800mm)。
材質はしご部:ラミン系ムク材
深さ(mm)収納BOX:108
寸法(縦×横)(mm)天井開口部:658x1217
仕上はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上
取付可能寸法(mm)天井高:2300~2500mm
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ハシゴ型ダボ柱システム専用、タッピングビス止め式基礎支柱
付属品保護テープ
材質SUS430
厚さ(mm)0.8t
色ステンレスヘアーライン
呼び1820
適合ねじSUS-GT-P(7.0Φ皿×4.0Φ穴用)
取付ピッチ(mm)15
ねじ穴数11
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
4日以内出荷
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×2セット
寸法B(mm)50~120
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納:68~75
軽量だから移動、設置が簡単!
収納もよりコンパクトです。
10mまで対応。
選べる金具は3種類。
取手付で設置スムーズ。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ