材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)8
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600
コード長さ(cm)150
ドラム容量(L)約20
脱水容量(kg)約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン
質量(g)940
容量(L)6
外径×高さH(Φmm×mm)265×220、(ザル)220×125
耐熱温度(℃)AS樹脂=70、ポリプロピレン=110
食器洗浄機×
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クルッと回してシャキっと水切り。野菜の水切りやパスタ等にも!。透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330
質量(g)3800
付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180
容量(L)最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(mm)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
10日以内出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)26
電源(V)単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457
定格消費電力175/135W
定格時間連続
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125
TKG品番9-0927-0301
TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
材質PP/PE/ABS
質量(kg)約2.0
色ブルー
種類ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
水切りコンテナとセットなので野菜の洗浄保存が楽に出来ます。カート付きで移動も簡単です。
材質リニアポリエチレン
耐熱温度(℃)-50~110
たっぷり水切りメガサイズ!
便利な回転ストッパー付。
まわしやすいタテ回転ハンドル。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ストップボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)839
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×245×210
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード