95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋菊ノブ
エコ商品
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体)PA 種類多角形 部品名称ノブ、ネジ 表面処理(取付部)3価クロメート 取付部おねじ 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
エコ商品
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形 厚さ(mm)5.66 寸法L(mm)6 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナーR(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°) ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数16 精度表記K 頂角(°)135 逃げ角(°)3 内接円IC(mm)17.1
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ONGU-MJ
エコ商品
材質T1215 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)4.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-TN-MM
エコ商品
形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-PL
エコ商品
形状正八角形135° コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ OFCR
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ONGU-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)4.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

タンガロイ転削用チップ ONMU-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)4.9 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

イスカルチップ ONHU-TN
形状正八角形135° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 コーナー半径(mm)0.8 チップ形状八角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ OWHT05T3-MW
エコ商品
寸法S(mm)4.50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)3.70 寸法IC(mm)12.400 寸法APMX(mm)3.00
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ OWMT05T3-MM
エコ商品
寸法S(mm)4.50 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.00 寸法IC(mm)12.420 寸法APMX(mm)3.00 刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ONGU-W
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7.44 寸法LE(mm)5 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)3.9 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

イスカルチップ ONMU-AN-H-HP
エコ商品
形状正八角形135° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-N-PL
エコ商品
形状正八角形135° 材質IC910 コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イスカルチップ ONHU-W
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ ONMU-HL
形状正八角形135° コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イスカルチップ OFMT
エコ商品
トラスコ品番162-9549 材質IC328 形状正八角形 厚さ(mm)4.55 切刃長さ(mm)3.4 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

タンガロイチップ SNMU/SNHU1706
エコ商品
形状正方形90° 厚さ(mm)6.98 切刃長さ(mm)17.3 内接円直径(Φmm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ OWHT05T3-MM
エコ商品
寸法S(mm)4.50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.15 寸法IC(mm)12.400 寸法APMX(mm)3.00 刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ ONHU-N-HP
エコ商品
形状正八角形135° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ ONMU-TN
形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ OEMT-AER-76
エコ商品
形状正八角形135° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)2.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ OFCR-AEN
エコ商品
形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.6 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)