用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
キャッチコピー:カラフルなおはながみのセット!。商品説明:・おはながみ12色各1枚セット
仕様1個梱包形態:袋
セット内容おはながみ(オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり・みずいろ・もも・むらさき・ちゃいろ・くろ・しろ)(195×250mm)×各1
材質紙
寸法(mm)195×250
1セット(12色×12枚組)
¥110
税込¥121
3日以内出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ブロンズメッキ
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
車体修理工場での塗装作業のトラブル「失敗」、クエスチョン「疑問」を集めました。下地23項目、調色16項目、マスキング12項目、上塗り29項目、ポリッシュ14項目、納車後のクレーム5項目、合計99項目の疑問を簡単明解に徹底解説。合理的な塗装作業と効率アップのためのヒントとなるように構成され、BRTC塗装科講師陣が文章を読まなくても、ポイント図解、要因チャート図を見れば原因を理解できるよう解説。迷ったときにすぐ開けるコンパクトサイズ。現場に一冊!ぜひご用意ください。
サイズB6判
ページ数244
ジャンル専門書
1冊
¥3,300
税込¥3,630
7日以内出荷
むずかしい、時間がかかる・・・、鈑金作業の効率化のヒントを1冊に結集。
拡大ページ
大好評!一目瞭然シリーズの第三弾
鈑金に関する99のヒントが満載。外板鈑金・パテ21項目、溶接10項目、脱着16項目、ボデー修正25項目、完成検査16項目、高張力鋼板7項目、ボデーの構造・損傷分析4項目、合計99項目の疑問を簡単明解に徹底解説。
合理的な鈑金作業と効率アップのためのヒントとなるように構成。BRTC鈑金科講師陣が文章を読まなくても、ポイント図解、要因チャート図を見れば原因を理解できるよう解説しました。
サイズB6判
ページ数244
ジャンル専門書
1冊
¥3,300
税込¥3,630
7日以内出荷
本書は,量子物理学の本質的なアイデアを,主要な量子実験に基づいて解説したものである。登場する実験の大半は,光と物質の相互作用を研究する量子光学の分野のものである。 長年にわたっておこなわれた興味をそそる数々の実験と,そこから明らかにされたミクロなスケールの量子的世界の諸性質に興味をもち,学びたいと思う人々にとって,本書は最適である。 原子スケールのようにミクロなスケールで起こる現象に対して,自然が私たちに強いる考え方は,マクロなスケールの日常世界で起こる物理現象に対する私たちの考え方と大きく異なる。このような2つの考え方の間にある鋭い不連続性や境界を実証するために,本書では選りすぐりの実験を解説している。 本書の目的は,量子的世界の物理学をある”期待”をもって探索することである。 その期待とは,量子的世界が読者の知的チャレンジ心を刺激すると同時に,読者を楽しませてくれる,奇妙で反直観的な現象に満ちあふれているという期待である。
ジャンル物理学
分類専門
判型A5
ページ数226
著者名クリストファ-・C.ジェリ- キンバリ-・M.ブル-ノ 河辺哲次
初版年月2015/11
1冊
¥2,700
税込¥2,970
10日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード