各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。
用途各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。
色透明
台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。
用途はめこみ金具
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番108-2128
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)66
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)樹脂(POM)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)50
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色黒
種類埋込コンセント
結線方式半田付け端子
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)ステンレス(SUS305)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)250
パイプ組椅子用はめ込みキャップです
騒音などの防止
パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
形状四角
材質半硬エンビ
色乳半
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両
材質ステンレス(SUS316)
表面仕上げ電解研磨
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)530×370
タイプアンダーカウンター式
容量(L)11
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ネコの首輪用に開発されたkittyバックルは約4kgの重みがかかると外れるセイフティーバックルです。テープ幅は10mmです。
用途ネコの首輪用のKittyバックルです
色黒
色番BK
寸法(mm)10(テープ)
材質アセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
種別コンセント
色ミルキーホワイト
種類はめ込みコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等
材質EPDM
使用温度範囲(℃)-40~+100
表面処理黒色
床にやさしく金属音がなくなります。半硬質塩ビを使っていますので床にやさしく、長時間の使用も可能です。
材質半硬質塩ビ
色乳半
材質プレート:ABS樹脂
適合(ケース)3A、4、2型
種別コンセント
色ミルキーホワイト
種類はめ込み接地コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
種別コンセント
色チョコ
種類はめ込みコンセント横型
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
種別コンセント
色ブラック
種類はめ込み3コ用コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
「ルームス」チェスト・ワイドサイズに付け替えできる木製天板とフレームのセット。木製天板に付け替えることで天板耐荷重が10kgになり、重たいものを置いてもプラスチックのように弛みません。傷や水に強いメラミン樹脂加工。ズレにくい凹凸仕様。対応商品:サンカ ルームス RSD-543/544/545
用途ルームス用天板として。プラスチックチェストの天板強化に。チェスト/たんす/タンス/天板
材質天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム: ポリプロピレン
質量(kg)2.1
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×54×3.5
種別コンセント
色ブラック
種類はめ込みコンセント横型
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
種別コンセント
色ミルキーホワイト
種類はめ込み接地ダブルコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
寸法(mm)520×360×363
色ピュアホワイト
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色黒
高さ(mm)9
材質(本体)ニトリル
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色半透明白
高さ(mm)9
材質(本体)シリコン
硬度(A/s)55
テープ幅25mmのバックルです。リュックサックやショルダーバッグ、アウトドア用品などにご利用頂けます。
色黒
色番BK
寸法(mm)25(テープ)
材質アセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途ネコの首輪用のKittyバックルです。テープ幅10mm
色黒
色番BK
寸法(mm)10(テープ)
材質アセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)590×480
タイプフレーム式
容量(L)9
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
容量(L)18
内形寸法(mm)陶器鉢:570×380
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。
仕様RoHS対応品、屋内用
材質6ナイロン
色ナチュラル
種類グロメット
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-30~105
2018年トラスコ掲載ページ3 1024
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×315
タイプアンダーカウンター式
容量(L)6.5
寸法(mm)445×365
容量(L)5.5
仕様ハイパーキラミック
タイプオーバーカウンター式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ