ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
用途サーバーラック・エンクロージャー
適合板厚(mm)0.8~2.3
材質(枠)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
寸法L1(mm)366
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2
寸法L2(mm)320
寸法L3(mm)340
寸法R(mm)14
寸法W1(mm)196
寸法W2(mm)150
寸法W3(mm)170
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)7.5
適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
タキゲンコード20473
1個
¥3,149
税込¥3,464
4日以内出荷
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです。
自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材です。
アルコール除菌も可能です。
頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計。
自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます。
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
公差(mm)±1
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-72
材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム
色ブラック
寸法A(mm)36
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)32
寸法B(mm)20
寸法C(mm)10
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製
塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:110.4、H3 取付板厚1.0:110.8、H3 取付板厚1.2:111.2
W244.2
L250
質量(g)95
Φd2.5
H2110
H1116
寸法P1(mm)138
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5
W224
L230
質量(g)36
Φd4
H243
H150
寸法P1(mm)138
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5
W79
L85
質量(g)14.2
Φd4
H243
H150
寸法P1(mm)63
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:78.4、H3 取付板厚1.0:78.4、H3 取付板厚1.2:78.7
W173.5
L180
質量(g)44
Φd4
H278
H185
寸法P1(mm)88
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:94、H3 取付板厚1.0:94、H3 取付板厚1.2:94.2
W113.6
L120
質量(g)36.6
Φd2.5
H294
H1100
寸法P1(mm)54
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
サイズS
板厚(mm)5
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
質量(kg)約2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
横幅(mm)600
高さ(mm)650
寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150
アズワン品番64-2308-04
1枚
¥12,640
税込¥13,904
5日以内出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100
形状丸形
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
はめ込み取付け
形状丸形
材質(本体)ポリカーボネート、透明
質量(g)5
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)
材質(窓)ポリカーボネート、透明
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 1シリーズ = 2957
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 2シリーズ = 2957
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
はめ込み取付け
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。
LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。
取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。
LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明
質量(g)5
タイプ本体透明
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法d(mm)17
寸法D(mm)28
寸法T(mm)3
寸法T1(mm)8
寸法T2(mm)6(min)
寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ポリカーボネート透明
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-62
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)21
寸法D(mm)3
寸法E(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)8
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-65
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)38
寸法D(mm)4
寸法E(mm)35
寸法B(mm)25
寸法C(mm)9
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-66
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)43
寸法D(mm)4
寸法E(mm)40
寸法B(mm)28
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-63
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3
寸法E(mm)26
寸法B(mm)17
寸法C(mm)8
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-61
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)18
寸法D(mm)3
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)7
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-71
材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム
色ブラック
寸法A(mm)28
寸法D(mm)4.5
寸法E(mm)26
寸法B(mm)15
寸法C(mm)7
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-67
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)47
寸法D(mm)5
寸法E(mm)45
寸法B(mm)32
寸法C(mm)11
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-64
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)32
寸法D(mm)4
寸法E(mm)30
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
低温下での作業性、硬化性に優れています。従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆。日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合
用途コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。床下のきしみ防止・断熱・保温。配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。コーキング等のバックアップ材に。配管・ダクトのすき間充てん・固定に。水道管まわりの断熱・充てん。冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。
硬化時間(分)約40~60/20mm厚
発泡体積(L)約38/1本(BOX法)
施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.65L
危険物の性状非水溶性
1本(650mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ