高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
幅(mm)1.5
長さ(m)1.5
トラスコ品番368-8658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。
溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。
ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。
プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。
付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)
トラスコ品番628-6862
電源(V)100
消費電力(W)30
最高温度(℃)約450
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全長(m)1.5
線幅(mm)2
アズワン品番64-5106-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
トラスコ品番207-2719
質量(g)67
アズワン品番64-5106-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
寸法D(mm)Φ5
寸法C(mm)Φ20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
トラスコ品番628-6865
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
簡単に取り付けることができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
トラスコ品番628-6863
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
ブラッシングと同時にダストを吸引。
圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。
工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプコンプレッサーエアー接続
RoHS指令(10物質対応)対応
綿棒などで簡単に塗布できます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
トラスコ品番628-6861
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ドライバー一本で簡単に交換ができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
トラスコ品番628-6864
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途カットしてご使用下さい。
トラスコ品番827-9389
寸法(Φ×mm)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。
トラスコ品番641-7235
セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様モデルナンバー = SC-50RS Proはんだ吸い取りポンプ. RS Pro汎用ハンドヘルドはんだ吸い取りポンプです。この特殊ポンプは本体の一部にローレット加工を施し、グリップ性能に優れています。使いやすいリリース制御ボタンも用意され、便利になり、さまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 持ちやすいように本体の一部にローレット加工 使いやすいリリース制御ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌々日出荷
関連キーワード